Schréder on tuonut markkinoille tehokkaan ja edullisen LED-tievalaisimen. Käyttökohteita ovat kuntoradat ja -polut, kevyenliikenteen väylät, pysäköintialueet sekä tontti- ja kokoojakadut.

 

Tehoalue 10W…80W (1100lm…7000lm). Valaisimen runko painevalettua alumiinia, vakioväri vaaleanharmaa RAL7038. Valaisimen SL I, IP66, IK 08, ta +55°C, Käyttöikä L80 100 000h. Valaisimeen on mahdollista saada 5 portainen yöaikainen himmennys. Vakiona 4kV ylijännitesuoja.

 

Snro Tyyppi
45 806 00 Voltana 1 8LED 10W 1100lm
45 806 12 Voltana 1 8LED 14W 1400lm
45 806 24 Voltana 1 8 LED 19W 1800lm
45 806 26* Voltana 1 8 LED 29W 2400lm
45 806 28 Voltana 2 16LED 18W 2200lm
45 806 36 Voltana 2 16LED 26W 3000lm
45 806 37 Voltana 2 16LED 36W 3800lm
45 806 38* Voltana 2 16LED 56W 4900lm
45 806 39 Voltana 3 24LED 27W 3400lm
45 806 54 Voltana 3 24LED 38W 4500lm
45 806 55 Voltana 3 24LED 55W 5800lm
45 806 56 Voltana 3 24LED 80W 7000lm

* Tuote SLO:n varastovalikoimassa

 

Solamagic lämpösäteilijät, saksalaista laatua 5 vuoden takuulla!

Miellyttävää lämpöä terassille tai parvekkeelle

LEDVANCE LOW BAY FLEX

Kattava ratkaisu jopa kymmenen metriä korkeisiin tiloihin LEDVANCE LOW BAY FLEX avoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudellaan, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudellaan ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään. Jopa 16 800 lm:n valovirralla ja kolmella avauskulmavaihtoehdolla, ne soveltuvat erinomaisesti erilaisten teollisuuden tilojen tai myymälöiden valaisemiseen. Pallonkestävät Ball Proof-mallit soveltuvat erinomaisesti myös sisäurheilutilojen valaistukseen.