ACH580 taajuusmuuttaja
Vaivatonta energiatehokkuutta kiinteistöautomaatioon
VOIMA -keskukset on valmistettu sinkitystä tai ruostumattomasta teräksestä. Sinkitystä teräksestä valmistettujen keskusten ovi ja pistorasia-asennuslevy ovat maalatut, värisävy vaaleanharmaa RAL 7032.
Keskukset ovat helppoja asentaa. Saranoidun pistorasia-asennuslevyn ansiosta koko keskuksen pohjaosa avautuu kytkentätilaksi. Keskuksen ylä- ja alapäässä on MC3 multilaippa kaapeleiden läpivientiä varten. Kaikissa VOIMA -keskuksissa on haaroitusliittimet ketjutusta varten.
Pienemmässä runkokoossa liitinkoko on 2 x 2,5-50mm2 Al/Cu ja suuremmassa 2 x 16-95mm2 Al/Cu. Olemme parantaneet VOIMA -keskusten käyttöominaisuuksia lisäämällä N-PE kiskon lisälähtöjen kytkentää varten, sekä tehneet kosketussuojaan murrettavat palat.
Vohekin valmistamat keskukset ovat SGS Fimkon testaamia ja niillä on FI–merkin käyttöoikeus. Kaikki Vohekin keskukset valmistetaan Suomessa.
Tyyppi | Snro Teräs |
Snro RST |
||
VOIMA 023 | 34 346 40 | * | 34 345 40 | * |
VOIMA 113 | 34 346 41 | * | 34 345 41 | * |
VOIMA 0016 | 34 346 39 | * | 34 345 39 | |
VOIMA 0033 | 34 346 42 | * | 34 345 42 | |
VOIMA 0123 | 34 346 43 | * | 34 345 43 | * |
VOIMA 0133 | 34 346 44 | * | 34 345 44 | |
VOIMA 0223 | 34 346 45 | * | 34 345 45 | |
VOIMA 0043 | 34 346 48 | * | 34 345 48 | |
VOIMA 0313 | 34 346 49 | * | 34 345 49 | |
VOIMA 1113 | 34 346 46 | * | 34 345 46 | * |
VOIMA suojakatto | 34 346 47 | * | 34 345 47 | * |
*Heti saatavana SLO:lta.
Kiinteistön luotettava tunnistintekniikkaohjaus vaatii usean tunnistintekniikan soveltamista eri tiloissa.
Valkoinen luurillinen audio sisäyksikkö pinta-asennukseen.