Energiatehokkaat Vohek -lämminilmapuhaltimet pienentävät sähkölaskua

Valikoimassa on kannettavia 2 kW – 9 kW puhaltimia. Puhaltimet on valmistettu mustaksi maalatusta, korroosionkestävästä sinkitystä teräslevystä. Voimakkaat mutta hiljaiset puhallinmoottorit ja hyvin suunnitellut elementit kierrättävät tehokkaasti ilmaa ja lämmittävät nopeammin. Puhaltimet on tarkoitettu käytettäviksi tilapäiseen tai pysyvään lämmitykseen esim. rakennuksilla, varastoissa, pajoissa, kesämökeillä, pesuhalleissa.

Ominaisuuksia

  • Vankka rakenne korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä, helppo ripustaa seinälle mukana toimitettavalla kannattimella.
  • Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
  • Elementtien rakenne varmistaa optimaalisen ilmavirtauksen ja nopean lämpenemisen.
  • Etupuolella oleva ohjaussäleikkö pitää ilmavirran koossa ja pidentää heittopituutta.
  • Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen, voidaan IP 44 -suojauksen ansiosta käyttää kosteissa tiloissa.
  • Portaaton termostaatti 5° - 35°, ohjaa lämmitystä ja puhallinta.
  • Toimitukseen sisältyy 2 m kaapeli pistokkeella.

Tyyppi Snro Teho kW Jännite V Virta A Ilmamäärä m3/h Melutaso dB(A) Taajuus Hz Termostaatti-ohjattu puhallin K mm Suojausluokka
VF 21 8181810 0 - 1 - 2,15 230, 1˜ 9.30 250 34 50-60 on 300 IP44
VF 31 8181811 0 - 1,65 - 3,3 230, 1˜ 14.30 250 34 50-60 on 300 IP44
VF 3 8181813 0 - 2 - 3 400, 3˜ 4.30 400 38 50-60 valinnainen 370 IP44
VF 6 8181814 0 - 4 - 6 400, 3˜ 8.70 400 38 50-60 valinnainen 370 IP44
VF 9 8181816 0 - 4,5 - 9 400, 3˜ 13.00 750 50 50-60 valinnainen 430 IP44


Teksi ja kuvat: Vohek

Runpotec Putkikäärmeet ja vetojouset

Runpotecin lasikuituisista vetojousista & putkikäärmeistä löytyy vaihtoehto useimpiin tarpeisiin aina 30 metristä 300 metriin.  Lasikuitutankojen paksuudet ovat 4,5 - 11 millä ja Runpo 5 ”vetojousi” tarjoaa lähes katkeamattoman ja murtumattoman 3x polymeeripunoksen niin 16 kuin 20 mm asennusputkivetoihinkin.

Hajuton ja väritön vihollinen ei enää yllätä

SLO:lla on myynnissä mittari, joka tarkkailee ja tallentaa tietoa asuntosi radonpitoisuuksista reaaliaikaisesti

Klauke akkutoiminen hydraulinen katkaisutyökalu etäkäytöllä

Klauken etäkäytettävä katkaisutyökalu mahdollistaa työskentelyn pylväässä, nostokorissa tai maasta, turvallisen etäisyyden päästä.