Soveltuu käytettäväksi ATEx Ex II 2G /alueet 1 ja 2
WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja nyt myös räjähdysherkillä ATEx alueilla 1 ja 2.
EX-Vipu WAGO:n voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä:
- hienosäikeistä poikkipinta-alaltaan 0,14- 4 mm2 ja
- monisäikeistä sekä
- yksilankaista poikkipinta-alaltaan 0,2-4 mm2 (24-12 AWG).
6 mm² EX-Vipu WAGO:n voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä, jotka ovat poikkipinta-alaltaan 0,5-6 mm2. EX asennuksissa pitää käyttää DIN-kiskoadapteria, jotta asennus on kiinteä ja täyttää EX-vaatimukset.
Snro |
Tuotenro |
|
Pakkauskoko |
19 760 42 |
221-482 |
2-napainen |
100 kpl |
19 760 43 |
221-483 |
3-napainen |
50 kpl |
19 760 45 |
221-485 |
5-napainen |
25 kpl |
19 760 44 |
221-501 |
DIN-kiskoadapteri, |
10 kpl |
6 mm² ISOVELI |
|
|
|
19 760 62 |
221-682 |
2-napainen |
50 kpl |
19 760 63 |
221-683 |
3-napainen |
30 kpl |
19 760 65 |
221-685 |
5-napainen |
15 kpl |
19 760 64 |
221-511 |
DIN-kiskoadapteri |
10 kpl |
Liittimien käyttö erilaisten ja -kokoisten johtimien kanssa on helppoa
Kuoren läpinäkyvyyden ansiosta kytkennän tarkastaminen on vaivatonta. Kuoren ansiosta kytkennästä voi visuaalisesti varmistaa, että kuorinta on ollut riittävä ja johdin tarpeeksi syvällä.
Liittimen molemmin puolin ovat testiaukot, joista kytkennän jännitteisyyden testaaminen onnistuu testerillä liittimen ollessa kytkettynä.
Kaasutiivis liitos takaa luotettavan ja kestävän kytkennän. HUOM! EX 221-sarjan maksimi käyttöympäristön lämpötila-alue on -55°- +105°C, joten liittimet soveltuvat normaaleja vipu-liittimiä kylmempiin ja lämpimämpiin olosuhteisiin.
Liittimillä on seuraavat sertifikaatit:
- II 2 G,
- Ex eb IIC Gb,
- 1,
- AEx eb IIC.