Ikuinen merkintä mahdollistaa kaapelin kierrätyksen
Nexans on yli 20 vuoden ajan pyrkinyt helpottamaan kaapeliden kierrätystä ja nähnyt sen luonnollisena osana tuotekehitystä.
Vicera on tuonut markkinoille innovatiivisen kaapelinjatkospukin, joka on suunniteltu yhdessä alan ammattilaisten kanssa.
APU2.0 asennuspukkia (snro: 6413611»)voi käyttää neli- tai kolmijalkaisena ja jalat taittuvat moniin eri asentoihin. Jalat kääntyvät esimerkiksi suoraan sivuille, jolloin pukin voi asettaa kaapeliojan päälle tukevasti.
Kaapeleita työstäessä on tärkeää, että kaapelit pysyvät jämäkästi paikallaan eivätkä pyöri ja heilu, tai varsinkaan putoa maahan kesken työstämisen.
Kuminauhat tai nippusiteet eivät takaa tukevaa kiinnitystä kaapeleita työstäessä, joten APU2.0 asennuspukkiin on kehitetty juuri tähän käyttöön tarkoitetut tukevat ja helppokäyttöiset kaapelikiristimet. Asennuskorkeus on hyvin laajalti säädettävissä, jotta työskentelystä saadaan mahdollisimman ergonomista.
Kaapelikiristimien kulmaa ja kohtaa leveyssuunnassa voi säätää portaattomasti, näin pukki mukautuu aina kaapeleiden mukaan. Asennuskorkeus on säädettävissä välillä 20 cm – 120cm maasta.
Laadukkaissa asennuksissa ei ole oikotietä onneen – Viceran APU2.0 pukilla varmistat laadukkaan työskentelyn kaapelipäätteiden ja -jatkoksien parissa.
Hanki omasi Soneparin verkkokaupasta
Teksti ja kuvat: Vicera
Nexans on yli 20 vuoden ajan pyrkinyt helpottamaan kaapeliden kierrätystä ja nähnyt sen luonnollisena osana tuotekehitystä.
Rakennusvaiheessa oikein tehty kaapelinsuojaus takaa virheettömän sähkö- ja tietoliikenneverkon toiminnan. Pipelife tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman kaapelinsuojatuotteissa. Tuotteet täyttävät korkeimmat asetetut vaatimukset laadussa, toimivuudessa, käyttöominaisuuksissa ja ympäristön huomioimisessa. Valikoima kattaa tuotteet keskijännite- ja kuituverkkojen rakentamiseen myös vaativissa kohteissa.
Nestor Cablesin Cca-paloluokan täyttävien kaapeleiden tuoteperhe C-Proof on nyt täydentynyt 2-parisella KJAAM-HF-instrumentointikaapelilla. Cca-paloluokan kaapeleita käytetään vaativissa asennuskohteissa kuten hätäpoistumisteillä ja lääkintätiloissa, joten C-Proof-kaapelit ovat käyneet läpi vaativan testaus- ja auditointiprosessin, jossa arvioidaan niiden ominaisuuksia palon aikana. KJAAM-HF C-Proof -instrumentointikaapeli KJAAM-HF C-Proof on paloluokan Cca instrumentointikaapeli automaatio-, prosessinohjaus- ja audiojärjestelmiin. Soveltuu digitaalisille ja analogisille signaaleille. KJAAM-HF C-Proof voidaan asentaa sisätiloihin ja myös ulos kaapelikouruihin. Standardit Testaus EN 50289-x-x, EN 50290-x-x Palotekninen käyttäytyminen Cca -s1,d1,a1 Rakenne Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka 7x0,29 mm. Eristys: kiinteä PE, LSZH ulkokerros. Kaksi johdinta ja maalanka kerrattu yhteen. Jokainen pari on suojattu alumiinimuovinauhalla. Parit on erotettu numeronauhalla. Pareissa a-johtimet ovat sinisiä ja b-johtimet valkoisia. Yksi, kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi. Yhteisenä suojana muovialumiininauha maalangalla. Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton, UV-suojattu palonestomateriaali. Kaikki valokuitu- ja kuparikaapelimme ovat halogeenittomia. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 02 175 80 KJAAM-HF C-Proof 2x(2+1)x0,5, 1000 m 02 175 81 KJAAM-HF C-Proof 2x(2+1)x0,5 , 500 m [/su_table]