Varmat liitokset akkutoimisella Elpress PVL350 –hydraulipuristimella
PVL350 – pienikokoinen ja erittäin suorituskykyinen akkutoiminen hydraulinen puristustyökalu.
Laadukkaan C -liitoksen tekeminen ei ole vaikeaa. Käyttämällä akkutoimista Elpress PVL350 hydraulipuristinta, MBC6 puristuspakkaa sekä Elpress C16-25 C -liittimiä onnistut tasalaatuisten ja varmojen liitosten teossa. Puristustyökalun mukana saat sertifikaatin joka takaa huippulaadun.
Kun nyt hankit Elpress PVL350-KIT pakkauksen SLO:lta niin säästät selvää rahaa, sillä puristuspakka on pakattu puristustyökalun matkaan veloituksetta.
Elpress PVL350-MBC6-KIT
Snro 64 066 23
Pakkaus sisältää:
- PVL350 puristustyökalun
- MBC6 puristuspakan C16-25 C –liittimille
- 1 kpl 2,0 Ah akun
- Latauslaitteen
- Muovisalkun
- Käytettävissä yhdellä kädellä
- Kapean puristuspään ansiosta sopii myös ahtaisiin paikkoihin
- Avattava ja kääntyvä puristuspää
- Helppo ja nopea puristuspakan vaihto ilman työkaluja
- Puristuspakan automaattinen palautus kun puristus on valmis
- Akun varaustilan näyttö
- System Elpress – sertifioitu puristus
- voidaan myös kuusiopuristaa 4-70 mm² KRF-kuparikaapelikenkiä erillisillä pakoilla.
MBC6
Puristuspakka Elpress C –liittimen C16-25 puristamiseksi. Kokonaistäyttö: 30 – 50 mm2
- Mahdolliset johdinyhdistelmät:
- 25 mm2/25 mm2
- 25 mm2/16 mm2
- 16 mm2/16 mm2
- 25 mm2/10 mm2
- 25 mm2/ 6 mm2