Uudet MID-hyväksytyt energiamittarit Hager-valikoimaan
Energiankulutuksen seuranta on päivä päivältä tärkeämmässä roolissa asuntojen ja toimitilojen energiatehokkaan ja toimintavarman käytön perustana.
Pistorasiat on varustettu omilla mekaanisilla kytkimillä, esimerkiksi työpistealueen kaikille koneille ja laitteille.
Pistorasiat | Johdonsuojat | Vikavirtasuoja | |||||||||
Pistorasia + Mek.kytkin (K) | C-käyrä | 30mA | |||||||||
Snro | Tyyppi | In | IP luokka | suko | 5x16A | 5x32A | 1n/16A | 3n/16A | 3n/32A | 4n/40A | 4n/63A |
34 040 53 | 89010 | 16A | IP44 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 042 34 | 89076 | 32A | IP44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 042 91 | 890921 | 16A | IP67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 042 93 | 890931 | 32A | IP67 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 108 09 | 896368 | 32A | IP67 | 0 | 0 | 1+k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 108 00 | 896378 | 32A | IP44 | 0 | 1+k | 1+k | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Energiankulutuksen seuranta on päivä päivältä tärkeämmässä roolissa asuntojen ja toimitilojen energiatehokkaan ja toimintavarman käytön perustana.
Sähköverkkoon kytkettävissä EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan.
Schneider Electricin valikoimassa on uppo- ja pinta-asennettavia sähkökalusteita, joista löytyy moniin erilaisiin sisustustyyleihin sopivia vaihtoehtoja ja markkinoiden laajin valikoima asumismukavuutta parantavia tuotteita.