Tyylikkäät DESK 2- ja ELEVATOR -pistorasiapaneelit

DESK 2– joustavaan käyttöön suunniteltu pistorasiapaneeli toimistoihin, kirjastoihin, neuvotteluhuoneisiin, sekä koulu- ja asuinympäristöihin. Ihanteellinen ratkaisu kotitoimistoon etätyöskentelyn tueksi.

Pistorasioiden saavutettavuus työpöydältä käsin vähentää jatkojohtojen tarvetta sekä edistää laitteiden kytkennän ergonomisuutta. DESK 2 asennetaan pöydän kanteen säädettävillä alumiinisilla jaloilla helposti ja jälkeä jättämättä, kuusiokoloavainta käyttäen.

DESK 2 soveltuu mainiosti muunneltaviin tiloihin, koska sen kiinnitys sekä irrottaminen on nopeaa ja vaivatonta, eikä vahingoita pöytätason pintaa. DESK 2- pistorasiapaneeli on varustettu 0,2m Wieland-virtatulojohdolla, johon tulee liittää halutun mittainen Wieland- virransyöttökaapeli pistokepäällä.


Snro Tuote
14 356 04 Desk 2- pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla, valkoinen (kuten RAL9010)
24 120 28 Wieland virransyöttökaapeli pistokkeella 5m
24 120 25 Wieland virransyöttökaapeli pistokkeella 2m

 

ELEVATOR– nostettava ja laskettava pop-up pistorasiapaneeli. Elevatorissa  on jousimekanismi, jonka avulla pistorasian voi laskea alas pöytälevyn tasolle piiloon, kun se ei ole käytössä ja vastaavasti painamalla kantta, nostaa pistorasialiitännät ylös laitteiden kytkentää varten. Elevator on saatavilla rosterisena sekä uutuusvärinä myös mattamustana. Elevator on ihanteellinen ratkaisu toimisto- sekä opiskelutilojen pöytiin, sekä muun muassa keittiösaarekkeisiin. Pistorasiapaneelissa on kiinteä 2 metrinen virtajohto, sekä irtonainen pistotulppa mukana.

  • Asennussyvyys 135mm
  • Asennusreiän halkaisija 79mm
  • Värivaihtoehdot mattamusta sekä rosteri


Snro Tuote
25 144 14 Elevator pop-up pistorasia, 2:lla pistorasialla. Väri mattamusta RAL9005.
25 144 15 Elevator pop-up pistorasia, 1:llä pistorasialla ja 2:lla USB-A latauksella. 3.1A/5V. Väri mattamusta RAL 9005.
14 356 19 Elevator pop-up pistorasia, 2:lla pistorasialla. Väri rosteri.

 

Schneider Electricin Wiser -älykoti oppii uusia Sähkönsäästötemppuja!

Supersuosittu ja helppokäyttöinen Wiser-älykotijärjestelmä on saanut syksyn aikana lisää uusia tuotteita ja nokkelia ominaisuuksia. Järjestelmä on nyt laajentunut valaistuksen, turvan sekä asennuskalusteiden lisäksi myös lämmitykseen. Jatkossa Wiser keskittyykin entistä vahvemmin energiatehokkuuden parantamiseen. Lämmityksestä se lähtee Syksyn puhutuimmat älykotiuutuudet ovat ehdottomasti uudet Wiser-yhdistelmätermostaatit, jotka sopivat niin sähköisen kuin vesikiertoisenkin lämmityksen ohjaamiseen. Tyylikkäällä LED-matriisinäytöllä varustetut termostaatit ovat saatavilla Exxact- sekä Renova-designilla. Niitä voidaan käyttää eri merkkisten antureiden kanssa, joten asentaminenkin on helppoa ja nopeaa. Termostaatit ovat IP31 luokiteltuja ja niitä ohjataan kapasitiivisilla hipaisunäppäimillä tai Wiser-sovelluksella. PowerTag on talon tärkein sähkönkäytön aisti Schneider Electricin uudet Wiser Resi9 PowerTag energiamittarit auttavat asukasta energiankulutuksen hallinnassa. Pääkytkimen yhteyteen asennettu mittari haistaa koko asunnon kuorman ja kertoo kulutuksen päivä- sekä kuukausitasolla. Näitä tietoja voidaan käyttää toki Wiser-älykotijärjestelmän automatisointiin ja energkiankulutuksen historiadatan avulla voi oppia, miten on sähköä tullut käytettyä. Nimensä mukaan Wiser on kuitenkin hieman älykkäämpi: Marraskuusta alkaen se nimittäin alkaa opiskella PowerTagin kautta asunnon laitteiden energiankulutusta ja ehdottaa yksilöllisesti sovelluksen kautta, kuinka asukas voisi säästää sähkölaskussa. Pääkytkimeen kytketyn mittarin lisäksi voidaan järjestelmään asettaa omia mittareita eri ryhmiin. Esimerkiksi sähköautoilijalle vikavirtasuojaan asennettava mittari kertoo kätevästi, kuinka paljon autoa on ladattu. Pörssisähködataa ilman välikäsiä PowerTagin avaama energianäkymä mahdollistaa myös Nordpoolin pössisähkön hinnan näyttämisen ilman vaivalloista koodaamista tai erilaisia kolmannen osapuolen verkkosivuja. Marraskuusta alkaen sähkön hintaa voidaan käyttää myös automaatioehtona, jolloin käyttäjä voi helposti leikata kulutustaan kalliilta tunneilta tai hyötyä negatiivisen sähkön hetkistä. Loppukäyttäjälle helppokäyttöinen Wiser-sovellus ja automaatioiden yksinkertainen luominen yhdessä luotettavan datalähteen kanssa ovat samalla asentajaystävällinen ratkaisu.  

Saunan valaistus ledeillä

Winledin kolme vinkkiä mitä huomioida saunan valaistuksessa

Ylijännitesuojateline JTO-24.1

Salomaan Konepaja valmistaa kaikki tuotteensa itse Suomessa Salossa sijaitsevalla tehtaallaan.