Hybridilämpökamera yhdistää näkyvän valon ja lämpökameran kuvan
Dahuan uudessa hybridilämpökamerassa yhdistyvät pieni koko ja kustannustehokkuus.
LOOP ROUND on toiminnallinen, laadukkaalla ulkonäöllä varustettu kaapeliläpivienti, jossa on musta harjasosa.
Irrotettava ja lukittava kansi voidaan asentaa neljään eri asentoon.
Kaapeliläpiviennin asennus on helppoa, riittää kun se painetaan 80mm halkaisijaltaan olevaan asennusreikään.
LOOP ROUND´in runko-osan asennussyvyys on 21mm ja kansiosan halkaisija on 88mm. Vaihtoehtoisesti kaapeliläpivienti voidaan ruuvata suoraan kalusteeseen.
Materiaali on kestävää ja jämäkkää sinkin metalliseosta samakkia (zamak), joka sisältää seosmetalleina enimmäkseen kuparia, alumiinia ja magnesiumia.
Snro | Tuote |
14 357 02 | LOOP ROUND, ROSTERI |
Dahuan uudessa hybridilämpökamerassa yhdistyvät pieni koko ja kustannustehokkuus.
ABB-free@home-järjestelmä on täydentynyt uusilla Tenton painikkeilla. Tenton tarjoaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sekä huoneautomaation, kuten valojen ja kaihtimien ohjauksen. Tuotevalikoimasta löytyy painiketauluja sekä pelkällä termostaatilla, että termostaatilla ja ilmanlaatuanturilla. Saatavilla on myös versiot pelkillä painikkeilla. Ominaisuudet Selkeät painikkeet RGB LED -merkkivaloilla Muokattavat merkintäkentät ABB-free@home-väyläliityntä Lämpötila-anturi Valittavissa neljä väriä: valkoinen, alumiini, matta musta ja matta valkoinen Asennettavissa uppoon ja pintaan ABB Tenton® mahdollistaa sisäilman laadun tarkkailun ja mittauksen, ja toimii saumattomasti ABB-free@home-kotiautomaation kanssa. 01 Matta musta6-osainen painiketauluhuonetermostaatillaSBR-F-6.0.1-83, sisältäämyös CO2-, ilmankosteusjaVOC-mittaukset Monipuoliset mittaukset Näin anturit toimivatTenton®-painiketauluilla, jotka on varustettu termostaatilla ja ilmanlaatuanturilla, voidaan mitata: Anturit muuttavat mittaustiedot ymmärrettäväksi ilmanlaatua kuvaavaksi indeksiarvoksi.LämpötilaaMikäli mitatut raja-arvot ylittyvät, lähtee niistä automaattinen ilmoitus käyttäjälle. Ilmankosteutta Voit tarkastella ja muokata tietoja helposti suoraan laitteelta tai sovelluksessa.HiilidioksidipitoisuuttaVoit seurata ilmanlaatua huonekohtaisesti, myös etänä.VOC-päästöjen pitoisuutta –(Volatile Organic Compound;haihtuvat orgaaniset yhdisteet)Mittaustieto välittyy automaatiojärjestelmään,jolloin mittaustietojen avullavoi tehdä automaattisia ohjauksia esim.lämmitykseen, ilmastointiin, valaistukseensekä verhoihin ja kaihtimiin. Tuotetiedot 8- ja 12-osaiset painiketaulut ABB-free@home-painiketaulu RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Väri Pakkauskoot SB-F-8.0.1-84 28 300 20 8-osainen painiketaulu valkoinen 1 SB-F-12.0.1-84 28 300 21 12-osainen painiketaulu valkoinen 1 SB-F-8.0.1-83 28 300 10 8-osainen painiketaulu alumiini 1 SB-F-12.0.1-83 28 300 11 12-osainen painiketaulu alumiini 1 SB-F-8.0.1-885 28 300 40 8-osainen painiketaulu matta musta 1 SB-F-12.0.1-885 28 300 41 12-osainen painiketaulu matta musta 1 SB-F-8.0.1-884 28 300 30 8-osainen painiketaulu matta valkoinen 1 SB-F-12.0.1-884 28 300 31 12-osainen painiketaulu matta valkoinen 1 [/su_table] 6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla Huonetermostaatti LCD-näytöllä, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskootSBR-F-6.0.1-8428 300 22 6-osainen painiketaulu huonetermostaatillavalkoinen1SBR-F-10.0.1-8428 300 2310-osainen painiketaulu huonetermostaatillavalkoinen1SBR-F-6.0.1-8328 300 126-osainen painiketaulu huonetermostaatillaalumiini1SBR-F-10.0.1-8328 300 1310-osainen painiketaulu huonetermostaatillaalumiini1SBR-F-6.0.1-88528 300 426-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta musta1SBR-F-10.0.1-88528 300 4310-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta musta1SBR-F-6.0.1-88428 300 326-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta valkoinen1SBR-F-10.0.1-88428 300 3310-osainen painiketaulu huonetermostaatillamatta valkoinen1 [/su_table] 6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla, CO2-, ilmankosteus- ja VOC-anturilla Huonetermostaatti CO2-, ilmankosteus- ja VOC-antureilla, sekä LCD-näytöllä, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pintaasennuskehystä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskootSBC-F-6.0.1-8428 300 24 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCvalkoinen1SBC-F-10.0.1-8428 300 2510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCvalkoinen1SBC-F-6.0.1-8328 300 146-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCalumiini1SBC-F-10.0.1-8328 300 1510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCalumiini1SBC-F-6.0.1-88528 300 446-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta musta1SBC-F-10.0.1-88528 300 4510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta musta1SBC-F-6.0.1-88428 300 346-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta valkoinen1SBC-F-10.0.1-88428 300 3510-osainen painiketaulu huonetermostaatilla , CO2, rh% ja VOCmatta valkoinen1 [/su_table] Pintakehykset ABB Tenton®-kalusteille Tenton-kalusteiden pinta-asennuskehykset.SAS/A.0.1-84 mitat: 116 x 90 mm.SAB/A.0.1-84 mitat: 166 x 90 mm. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] TyyppiSnroKuvausVäriPakkauskoot SAS/A.0.1-84 28 146 10 Pintakehys 6/8-os painiketaululle valkoinen 1 SAS/A.0.1-84 28 146 10 Pintakehys 10/12-os painiketaululle valkoinen 1 SAS/A.0.1-83 28 156 87 Pintakehys 6/8-os painiketaululle alumiini 1 SAS/A.0.1-83 28 156 87 Pintakehys 10/12-os painiketaululle alumiini 1 SAS/A.0.1-885 28 189 02 Pintakehys 6/8-os painiketaululle matta musta 1 SAB/A.0.1-885 28 189 03 Pintakehys 10/12-os painiketaululle matta musta 1 [/su_table] 01 Valkoinen 8-osainenpainiketaulu SB-F-8.0.1-84 02 Alumiininvärinen 6-osainen painiketaulu huonetermostaatillaSBR-F-6.0.1-83 03 Matta musta12-osainen painiketauluSB-F-12.0.1-885 04 Matta valkoinen 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla SB-F-8.0.1-884
Kotimaisen Leveltec Oy:n kehittämä ja kokonaan Suomessa valmistettava Kuivanapitolämmitysohjain on vastaus pohjolan haastaviin keleihin ja ratkaisu rakennuksen energiatehokkaaseen lämmitykseen sekä kunnossapitoon.