Uudet Ensto Intro LED-säätimet
Himmennä valaistus täsmälleen haluamaksesi, säästä energiaa ja lisää valonlähteiden käyttöikää uusilla Ensto Intro -valonsäätimillä.
Valokaapelit kuuluvat nykyisin olennaisena osana kiinteistöjen yleiskaapelointiin.
Valokaapelointi toteutetaan kiinteistöissä yleisimmin käyttäen metritavarana toimitettuja valokaapeleita ja päättämällä kaapelit erilaisiin päätekoteloihin hitsaamalla niiden kuidut koteloihin kytkettäviin häntäkuituihin. Tämä vaatii optisten kuitujen jatkoskoneen, erikoistyökalut, mittalaitteet ja osaamista. Vaihtoehtona on käyttää valmiiksi liittimiin ja jopa koteloihin päätettyjä valmiskaapeleita, joiden avulla optisen kaapeloinnin voi toteuttaa nopeasti ja helposti.
Nestor Cables valmistaa asiakkaiden tarpeiden mukaan valmiskaapeleita käyttäen pääasiassa sisäkaapeleita, mutta myös ulkokaapelit voidaan toimittaa liittimiin päätettyinä valmiskaapeleina.
Valmiskaapeleissa ei ole ollenkaan kuituhitsauksia vaan kaapelissa olevat kuidut jatkuvat kaapelin päästä liittimiin saakka. Mikäli kaapeleissa on ohuet 250 µm:n ensiöpäällysteiset kuidut, ne suojataan kaapelin vaipan ja liittimien väliltä joko 0,9 tai 2 mm:n suojaputkilla.
Valmiskaapeleissa liittimet voivat olla joko toisessa tai molemmissa päissä kaapelia. Kaapelit voidaan päättää 0,9 mm:n häntäkuituihin 96 kuituun saakka ja aramidivahvistettuihin 2,0 mm:n häntäkaapeleihin 24 kuituun saakka.
Kaapeleiden liittimelliset päät voidaan lisäksi kytkeä erilaisiin päätekoteloihin tai -paneeleihin. Liitinvaihtoehtoina ovat kaikki yleisimmät eli SC/UPC-, SC/APC-, LC/UPC- ja LC/APC-liittimet, mutta myös nykyisin harvinaisemmat FC- ja ST-liittimet. Valmiskaapelit toimitetaan 50 metriin saakka nippuina ja tätä pitemmät pituudet kertakäyttöisillä muovi- tai pahvikeloilla. Lisätietoja valmiskaapelivalikoimasta ja tilausohjeet löytyvät Nestor Cablesin nettisivuilta.
Himmennä valaistus täsmälleen haluamaksesi, säästä energiaa ja lisää valonlähteiden käyttöikää uusilla Ensto Intro -valonsäätimillä.
Syrjäseudut voivat olla luonnonvoimien armoilla kun sitä katsotaan sähkönjakelun kulmasta.
Siinä on pistorasia ja/tai USB- A- ja C- latausliitännät ja se tarjoaa riittävästi virtaa kaikille tavallisille sähkölaitteille, joita jokapäiväisessä opiskelu- tai työelämässä käytetään. Vapauden vieminen uuteen ulottuvuuteen- MOV:E your limits! Jos et halua tilojen infrastruktuurin tai jatkokaapelien rajoittavan sinua, MOV:E on oikea valinta. XXL-kokoinen virtapankki tarjoaa riittävästi virtaa kaikkien yleisten toimistolaitteiden käyttämiseen ja lataamiseen- kannettavista tietokoneista digitaalisiin fläppitauluihin. ✔️Plug & Play schukopistorasia, USB-A -ja USB- C-pikalataus ✔️Latautuu täyteen tehoon max. 3 tunnissa ✔️Helppokäyttöinen ohjauspaneeli ✔️Kestävä ratkaisu vaihdettavan 230Wh:n litiumioniakun ansiosta ✔️Optimoitu elektronisten laitteiden vaihtovirralle (True Sinus invertterin kautta) ✔️Langattomasti ladattavissa lataustelakan kautta ✔️Automaattinen valmiustila (virransäästötila) ✔️Erittäin korkea, yli 93% energiatehokkuus Vaikuttava tuotesuunnittelu yksinkertaisella, mutta ajattomalla tyylillä, yhdistettynä laadukkaisiin materiaaleihin. MOV:E on saatavana tyylikkäänä mustana tai valkoisena. Räätälöidyt, yksilölliset värimallit myös logolla, saatavilla pyynnöstä. Valinnaiset lisävarusteet, kuten turvalukitusmahdollisuus, täydentävät MOV:E:n toiminnallisuuden. Erittäin tehokas MOV:E XXL virtapankki on valmistettu Saksassa ja täyttää VDE:n (IEC) sertifioimat, korkeimmat turvallisuusvaatimukset. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro 8706101 MOV:E, XXL- varavirtalähde, musta. 1:llä schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä 8706102 MOV:E, XXL- varavirtalähde, musta. 4:llä USB-A-latausliittimellä ja 4:llä USB-C-latausliittimellä 8706103 MOV:E, XXL- varavirtalähde, musta. Turvalukitusmahdollisuudella. Schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä 8706104 MOV:E, XXL- varavirtalähde, valkoinen. 1:llä schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä 8706105 MOV:E, XXL- varavirtalähde, valkoinen. 4:llä USB-A-latausliittimellä ja 4:llä USB-C-latausliittimellä 8706106 MOV:E, XXL- varavirtalähde, valkoinen. Turvalukitusmahdollisuudella. Schukopistorasialla sekä 2:lla USB-A-latausliittimellä ja 2:lla USB-C-latausliittimellä 8706107 MOV:E XXL-varavirtalähteiden lataustelakka [/su_table]