RSB 850 PYÖRITYSALUSTA

Snro:  64 310 85

Pieneen tilaan menevä kelanpyöritysalusta. Pyöritettävä kela nostetaan tai työnnetään alustassa olevien rullien päälle. Rullien päällä kelaa on helppo pyörittää ja siitä pystytään purkamaan haluttu määrä kaapelia. RSB 850 on hyvä työkalu, kun kela pitää saada maasta irti ja pyörimään.

RSB 850 tekniset tiedot:
• paino 20 kg
• kantavuus 1000 kg
• tuotekoodi: 182

 

SD125 KAAPELIKOIRA

Snro: 64 311 56

SD 125 kaapelikoira on tarkoitettu käytettä väksi kaapeleiden putkeen asennuksessa. Sitä voidaan käyttää kaapelin syöttöpäässä työntämässä kaapelia putkeen, vedon välillä välivetolaitteena tai vedon loppupäässä vetä mässä kaapelia.
Laite toimii täysin hydraulisesti. Käyttövoima voidaan ottaa traktorista, kuorma-autosta  tai vaikkapa kaivinkoneesta. Laitteessa on hydraulinen puristus, jolla kaapeli puristetaan vetävien hihnojen väliin. Hydraulisen puristuk sen voimaa on rajoitettu. Tämä ratkaisu takaa sen, ettei kaapelia vahingossakaan puristeta liikaa, koska liian kova puristus rasittaa laitetta sekä syö vetovoimaa. Kaapelikoiralla voidaan ajaa kaapelia molempiin suuntiin hydraulisesti. Jos veto pysähtyy, niin kaapelia voidaan ajaa hieman taaksepäin ja yrittää uudelleen. Laite on verrattain matala, joten se on helppo asettaa maahan tai kaivantoon – kaapelia ei tarvitse juurikaan nostaa ylös maasta.

Laitteen runko on keltapassivoitua terästä ja se on suunniteltu kovaan työkäyttöön. Vetäviä hihnoja on kaksi ja kummallekin hihnalle on oma hydrauliikkamoottorinsa. Ratkaisu takaa sen, että voimaa riittää kummallekin hihnalle tasaisesti. Laitteen käyttö tapahtuu rungossa olevilla venttiileillä, jotka voidaan tarvittaessa myös asentaa hydrauliikkaletkujen päähän. Tällöin käyttäjän ei tarvitse olla koneen välittömässä läheisyydessä vaan laitetta voi käyttää hieman kauempaa.

SD 125 tekniset tiedot:
• veto/työntövoima noin 700 kg
• suurin kaapelin halkaisija: 130 mm
• pyörityksen ohjaus: hydraulinen
• puristuksen ohjaus: hydraulinen
• tuotekoodi: 281

 

 

RSB 850 PYÖRITYSALUSTA
RSB 850 PYÖRITYSALUSTA

SD125 KAAPELIKOIRA
SD125 KAAPELIKOIRA

ECL 500 NOSTOAPUVÄLINE

Snro: 64 311 57

Periaatteeltaan yksinkertainen nostoapuväline, joka on suunniteltu nimenomaan sähkö kaappien nostamiseen ja siirtelyyn. Nostimen raudat kiinnitetään nostettavaan kaappiin, jonka jälkeen nostin on käyttövalmis. Pienen kokonsa ansiosta tämän nostoapuvälineen avulla on helppo käsitellä ahtaassa tilassa olevia sähkökaappeja.

ECL 500 tekniset tiedot:
• paino 10 kg
• kantavuus 500 kg
• tuotekoodi: 3384

 

JKS

ECL 500 NOSTOAPUVÄLINE
ECL 500 NOSTOAPUVÄLINE

Klauke akkutoiminen hydraulinen katkaisutyökalu etäkäytöllä

Klauken etäkäytettävä katkaisutyökalu mahdollistaa työskentelyn pylväässä, nostokorissa tai maasta, turvallisen etäisyyden päästä.

Milwaukee akkukäyttöinen kuumailmapuhallin

Sataprosenttisesti tuotteen arvostelleiden suosittelema työkalu, joka on kätevä muun muassa sähkökaapelitöihin.*

Minkä näistä sinä ottaisit mukaasi työmaalle?

Mitä tapaa sinä suosit? Kannatko selässäsi, kädessäsi vai vedätkö mieluummin perässäsi? OSTA SARJA, TÄYDENNÄ YKSITTÄISILLÄ TYÖKALUILLA! Meillä Wihalla on tapana ajatella, että asentajalle työkalut ovat yhtä tärkeitä kuin kokille veitset. Jos käy niin, että kutsu keikalle tulee kauemmas, vaikka lentomatkan päähän, mukaan lähtevät omat, tutut työkalut, joilla on tottunut tekemään huippuluokan asennustöitä. Niinpä olemme alusta alkaen panostaneet toiminnallisiin työkaluihin ja -sarjoihin, jotka kulkevat mukana matkassa. Työskenteletpä sähköasentajana energia-, automaatio- tai rakennussähköalalla, tai sähköautojen latauspisteiden ja aurinkosähköjärjestelmien asennus- ja kunnossapitotöissä – oikean, laadukkaan työkalun valinta on yhtä tärkeää kaikilla sähköasennusaloilla.  LISÄÄ TEHOKKUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ERGONOMIAA TYÖHÖN Työkalujen säilytys- ja kuljetusratkaisut auttavat käyttäjää pitämään ammattityökalut järjestyksessä. Tehokkuus merkitsee parempaa järjestystä, parempaa toiminnallisuutta ja nopeampaa työntekoa. Kun työkalut ovat järjestyksessä ja mukana matkassa, työaika ei kulu tarvittavan työkalun etsimiseen tai hakemiseen. Säästetty aika ja vaiva merkitsevät loppujen lopuksi rahan säästöä. Siistit säilytys-, kuljetus- ja toiminnalliset ratkaisut merkitsevät myös lisääntynyttä turvallisuutta ja parantunutta ergonomia. Ammattilainen käyttää mielellään laadukasta, tunnettua työkalumerkkiä työmaalla, mikä lisää hänen ammattiylpeyttään ja työnsä laatua.  Tools that work for you Wiha on valmistanut ruuvaustyökaluja yli 80 vuotta. Tunnuslauseemme merkitsee jatkuvaa vuorovaikutusta ammattiasiakkaiden kanssa ja kehitystyötä heidän ongelmiensa ratkaisemiseksi. Luomme vuodesta toiseen uusia, toiminnallisia ratkaisuja käsityökalujen turvallisuuden, tehokkuuden ja ergonomian parantamiseksi.   Täydennä ohutkärkivalikoimaasi monipuolisella, taittopussiin pakatulla kärki- ja kahvasarjalla! Snro 64 214 00 Täydennä ohutkärkivalikoimaasi torx-profiileilla! Kärjet on pakattu kätevään koteloon, joka kulkee mukana taskussa. Snro 64 322 65   Voit täydentää kaikkia näitä sarjoja tällä eristetyllä 0,8–5 Nm:n momenttiruuvaussarjalla. Ruuvien kiristämisellä valmistajan suosittelemiin arvoihin vältät materiaalivahingot ja sähköpalot. Snro 97 972 32   Wiha speede® on 1000 volttiin hyväksytty, ruuvaamista avustava sähkömeisseli. Se on kehitetty hallittuun tuntumaruuvaukseen tavallisen meisselin sijaan ja silloin, kun akkukone olisi liian nopea ja/tai voimakas. Snro 97 972 32 Eristetyt yhdistelmä/ristiuraprofiilimeisselit nyt yksittäin! Hanki nyt kaikki neljä kampanjahintaan: SL/PH1 ja SL/PH2 sekä SL/PZ1 ja SL/PZ2. Ohut kärkimeisselissä on 33% ohuemmat terät. Snro 64 214 34 64 214 35 64 214 36 64 214 37   Jo kymmenisen vuotta markkinoilla ollut LiftUp-vaihtokärkimakasiinimeisseli on edelleen yksi suosituimmista Wiha-työkaluista! Snro 64 214 16