Pipelifen uusin tuttavuus sähkö- ja televerkonrakentajille on ROCKY- kaapelinsuojaputki. ROCKY on kehitetty yhdessä verkonrakentajien kanssa ja heiltä saadun palautteen perusteella.
Pipelifen ROCKY-kaapelinsuoja on suunniteltu kestämään vaativissa asennuskohteissa kuten tuulivoimarakentamisessa ja siltarakentamisessa, joissa maakaapelointi tehdään karuihin olosuhteisiin ja tuodaan osittain maan pinnalle.
Kangasalalla toteutettiin alkuvuodesta 2017 sähköliittymäasennuskohde Pipelifen ROCKY-putkella.
– Tarvitsimme kevyen ja kestävän suojan, joka on helppo tuoda asennuspaikalle ja näppärä asentaa, kertoo maastosuunnittelija Timo Peltonen Pohjolan Werkonrakennus Oy:sta.
Putki asennettiin keskelle saareen menevän tien pohjaa. Maa oli routainen ja kivinen, mutta putki oli helppo asentaa, kun ei tarvinnut kaivaa syvälle, kuvailee kohteen asentaja Jouko Hietaniemi, Pro Tekniikka Oy:sta.
ROCKY toimitettiin asennuspaikalle kiepillä.
– Kiepinpurkuohjeet olivat selkeät, mutta tarkkana siinä sai olla. Vedimme putken suoraksi kahden kaivinkoneen avulla ja kiinnitimme putken päät puuhun kiinni, jotta putki suoristuu. Putki kannattaa purkaa kiepiltä yhtä tai vaikka kahtakin päivää ennen asennusta, jotta se ehtii suoristua ja asennus onnistuu, Hietaniemi kertoo.
Kokemus ROCKY kaapelinsuojasta oli hyvä.
– Tuote oli kevyt käsitellä ja betonointiin verrattuna nopeampi asentaa. Betonoinnissahan joutuu joka tapauksessa putkittamaan, joten tässä jäi nyt yksi työvaihe pois eikä tarvinnut odotella betoniautoa ja maksaa rahteja niistä, Hietaniemi summaa.
Kangasalan asennuskohteen toteutti Elenia Oy ja Pohjolan Werkonrakennus Oy.
Katso, kuinka ROCKY-kaapelinsuoputki kestää maastossa kaivinkoneen ja metsäkoneen kuormituksen.
Ominaisuudet:
ROCKY-kaapelinsuoja on tarkoitettu suojaamaan kaapelointeja mekaanista rasitusta, ilmaston vaikutusta ja maan painetta vastaan.
Saatavilla dimensioihin Ø75, Ø110, Ø125, Ø140 ja Ø160
Pipelife ROCKY SRS (16kN/m2) on PE-muovista valmistettu perinteiseen asentamiseen kuten suuntaporaukseen sekä vesistöjen alituksiin tarkoitettu kaapelinsuojaputki.
Pipelife ROCKY SRE (64kN/m2) on PE- muovinen maakaapeleiden pinta-asennukseen tarkoitettu suojaputki.
Tuotteet toimitetaan 6m salkoina, 100m kiepillä, 200m ja 300m XL-kiepillä sekä max. 430m (Ø140) ja max. 370m (Ø160) autokeloina.
ROCKY-kaapelinsuoja on varustettu valkoisilla sähkökaapeli-huomiomerkinnöillä.
TE Connectivity Raychem päätetuppilot on kehitetty kaapelipäiden suojaamiseksi ulkopuolista kosteutta, likaa ja muita kaapelin ominaisuuksia heikentäviä aineita vastaan.