UUTTA UTUlta: Pistorasiakeskusmallisto pinseri
UTU:n vakiokeskuksien koiramallisto saa jälleen perheenlisäystä, sillä nyt tulevat pinseri-pistorasiakeskukset. Nämä pistorasiakeskukset on suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, ja niissä käytetään Hagerin johdonsuojakatkaisijoita ja vikavirtasuojakytkimiä, jotka takaavat laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Pistorasiakeskukset ovat kotimaista työtä suoraan Satakunnasta, UTUn omasta tuotannosta.
Pistorasiakeskukset kohteisiin, joissa tuotteilta vaaditaan monikäyttöisyyttä ja hyvää kestävyyttä
Pistorasiakeskus pinseri on suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, kuten teollisuuden työpaikkoihin, satamiin, maatiloille ja halleihin. Malleja on useita ja ne soveltuvat niin pieniin kuin isoihin kohteisiin. Pistorasiakeskuksien materiaalina on kaksi eri vaihtoehtoa, kuumasinkitty teräs maalattuna RAL 7035 tai RST. Nämä materiaalit takaavat kestävän rakenteen tuotteille.
Pinserit ovat helppoja käyttää ja asentaa. Pistorasioiden ja suojalaitteiden ovet ovat saranoituja, mikä helpottaa keskuksen kytkentää. Keskuksen molemmat päädyt on varustettu läpivientilaipoilla, mikä mahdollistaa syötön liittämisen ylhäältä tai alhaalta. Keskuksen sisällä on kiinnikkeet kaapelin sidontaa varten. Keskuksissa käytettävät Hagerin johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet takaavat laadukkaan ja toimivan lopputuloksen.
Pistorasiakeskukset ovat käyneet vaativissa testeissä ja ne ovatkin hyväksytysti SGS Fimko Oy:n standardin EN 61439-3 mukaisia.
Miksi valita UTUn pistorasiakeskus?
- Kestävä ja laadukas Fimkon testaama ja standardoitu tuote
- Helppo käyttää ja nopea asentaa
- Hyvä saatavuus ja nopea toimitus tukkujakelukanavan kautta
- Kotimainen Suomessa valmistettu tuote, jonka tuotekehitys ja
suunnittelu omissa käsissä - Suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, kuten teollisuuden työpaikkoihin, satamiin, maatiloille ja halleihin
- Malleja on useita ja ne soveltuvat niin pieniin kuin isoihin kohteisiin
Pistorasiakeskuksien sähkötekniset ominaisuudet
Standardit | SFS-EN 614391-3 | Kotelointiluokka | IP44 |
Nimellisvirta InA | 63A-125A | Suojaus sähköiskulta | Suojamaadoitus ja kotelointi |
Nimellisjännite Un | 400V | Maadoitusjärjestelmä | TN-S |
Mitoitustaajuus fn | 50Hz | EMC ympäristö | A ja B |
Mitoituseristysjännite | Ui=Un | Suojakatkaisijat | C-käyrä |
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw | <10kA | Vikavirtasuoja | A-tyyppi |
Mitoituskestovirran huippuarvo Ipk | <17kA | Mitat (KxLxS) | 523-758 x 452 x 237-264 mm |
Tasoituskerroin | 0,7 | Paino | n. 9-20 kg |
Pinserit Soneparilta!
Pinseri-pistorasiakeskukset löydät sähkönumeroväliltä 3436800 – 3436821.
Hanki omasi Soneparin verkkokaupasta
Teksti ja kuvat: UTU