Uusi SITECO Highbay 31 -syväsäteilijä; teollisuusvalaistuksen luotettava moniottelija
SITECO:n upouusi Highbay 31 -syväsäteilijä tarjoaa luotettavaa ja energiatehokasta valaistusta teollisuuden ja vähittäiskaupan tarpeisiin. Pitkäikäisyyden, 3 valovirtapaketin, kahden kokoluokan ja kahden valojaon ansiosta Highbay 31 soveltuu mitä moninaisimpiin teollisuuskohteisiin. Valaisimen erinomainen valotehokkuus, tiiveysluokitus ja iskunkestävyys tekevät siitä luotettavan kumppanin haastavimpiinkin olosuhteisiin. Valaisin soveltuu käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helppokäyttöisyyttä ja energiansäästöjä
Highbay 31 on suunniteltu helppokäyttöisyyttä silmällä pitäen: valaisin voidaan asentaa yhden pisteen asennuksena. Asennusta helpottaa lisäksi valaisinkotelon edistyksellinen muotoilu, joka estää samalla lian kertymisen ja parantaa valaisimen lämmönhallintaa. Kun tähän lisää laadukkaat elektroniset komponentit, SITECO Highbay 31 takaa alhaiset käyttökustannukset koko valaisimen elinkaaren ajan, mahdollistaen jopa 55% energiansäästöt perinteisillä teknologialla varustettuihin valaisimiin verrattuna. Highbay 31 on saatavilla myös DALI-versiona ja lisävarusteina saatavilla valaisinkuvuilla (alumiini ja PC) voidaan tehokkaasti estää kiusahäikäisyä.
Highbay 31 – tekniset faktat
- 3 valovirtapakettia: 14000lm, 20000lm ja 28000lm
- Värilämpötila: 4000K
- 2 kokoluokkaa: 3,5kg ja 4,5kg
- 2 valonjakoa: leveä ja kapea
- Valotehokkuus: jopa 150lm/W
- IP65, IK08
- CRI > 80
- Käyttöikä: 50.000 h (L85 B50 at 25° C)
- Käyttölämpötila: −35° C … +45° C
Lataa esite
SLO:n varastoimat mallit
Snro | SITECO tuotekoodi | Tuoteselite |
4316831 | 51HC427A4FMA | Highbay 31 S 90°,14000lm |
4316841 | 51HC427A4MMA | Highbay 31 L 90°,28000lm |
Teksti ja kuvat: Siteco GmbH, Suomen sivuliike