Uusi Schneider Electric SpaceLogic KNX Touch IP 7 näyttö mustana ja valkoisena
SpaceLogic KNX Touch IP 7 tuuman kosketusnäyttö, jota käytetään visualisoinnin näyttämiseen Wiser for KNX- (28 201 32) tai spaceLYnk (28 201 33)-logiikkaohjaimilta.
Se voidaan asentaa sekä asuin- että liikerakennuksiin sekä uusiin tai olemassa oleviin KNX-asennuksiin. Kosketuspaneeli voi näyttää widget-pohjaisen kosketusvisualisoinnin tai PC/Tablet-visualisoinnin. Se voi myös näyttää Wiser KNX -sovelluksen, jos käyttäjä haluaa ohjata KNX-asennustaan samalla tavalla kuin älypuhelimella. Kosketuspaneelin käyttö on erittäin helppoa ja tehokasta, ja se on mukautettu modernin älykotien ja rakennusten konseptin tarpeisiin.
Asennus voidaan tehdä vaaka- tai pystysuoraan sallien vaaka- tai pystykuvatilan. Kosketuspaneeli on varustettu sulautetulla sovelluksella, mikä tekee määrittämisestä helppoa ja nopeaa. WIFI-yhteyden ansiosta kosketuspaneelin asennus on helpompaa ja antaa vapauden asennuspaikan valinnassa. Kosketuspaneelissa oleva OTA-päivitysominaisuus pitää ratkaisun aina ajan tasalla ja turvassa. Kosketuspaneeli voidaan asentaa pinta-asennuksena minne tahansa, missä on 1-osainen kojerasia ja 24 VDC virransyöttö.
28 161 55 | SpaceLogic KNX Touch IP 7 Valkoinen |
28 161 56 | SpaceLogic KNX Touch IP 7 Musta |
![]() | ![]() |
28 161 55 | 28 161 56 |
Teksti ja kuvat: Schneider Electric