Uusi latausasematoimittaja esittelyssä: Charge Amps
Charge Amps on johtava ruotsalainen innovatiivisten ja kestävien sähköautojen latausratkaisujen valmistaja ja toimittaja. Yritys kehittää fiksuja ja helppokäyttöisiä lataustuotteita, joissa panostetaan muotoiluun. Ne sopivat niin kotitalouksien kuin yritysten käyttöön ja julkisille latausasemille.
Charge Ampsin latausratkaisut on kehitetty toimimaan kaikenlaisissa ilmastoissa ja sääolosuhteissa. Latausasemat on valmistettu kierrätysalumiinista.
Charge Amps Halo 
- Valmistettu kierrätysalumiinista
- Ohjaus sovelluksella – hoida lataus puhelimella
- 7,5 m:n kiinteä latausjohto
- Lisäpistorasia (suko)
- Kapasiteetin säätö 3,7–11 kW, tunnin lataus vastaa noin 70 km:n matkaa
- Yksi markkinoiden vesitiiveimmistä latausasemista
- RFID
Snro | Tuote |
3409707 | Halo Wallbox 3-vaihe 16A 11kW |
Markkinoiden korkein IP-luokitus vastaa pohjoismaisen ilmaston haasteisiin
Charge Amps Halo -latausasemassa on kiinteä latausjohto, jonka valmius on 3,7–11 kW. Latausasemassa on myös lisänä sukopistorasia. Charge Amps Halo voidaan liittää älykkääseen pilviratkaisuun, joka auttaa optimoimaan sähköauton latauksen. Latausasema on OCPP-yhteensopiva. Charge Amps Halo on valmistettu kierrätysalumiinista.
Latausasema on varustettu LED-valaistuksella ja joustavalla latausjohdolla, joka on taipuisa jopa 30 asteen pakkasessa. Sen ansiosta latausasema sopii täydellisesti pohjoismaiseen ilmastoon. Charge Amps Halossa on integroitu RFID-tunnistus, joten voit antaa eri loppukäyttäjille mahdollisuuden käyttää latausasemaa omilla RFID-korteillaan.
Charge Amps Aura 
- Voidaan liittää pilvipalveluun Wi-Fin tai 4G:n välityksellä
- Kahden auton samanaikainen lataus, korkeintaan 22 kW
- Kuormanhallinta pistorasioiden välillä
- ISO 15118 -valmius (V2G)
- Valmistettu kierrätysalumiinista
- RFID
Charge Amps Auran maksimilatausteho on 22 kW kahdesta pistorasiasta, ja se on täydellinen ratkaisu kahden auton lataamiseen samaan aikaan. Charge Amps Aura on ISO 15118 -yhteensopiva, joten se tukee vehicle-to-grid-tekniikkaa. Se tarkoittaa, että auto voi olla kulkuvälineen lisäksi myös energian varastointiväline. Aikataulutus- ja automaattisen raportointitoiminnon sisältävä pilvipalvelu auttaa hallitsemaan ja seuraamaan käyttöä.
Charge Amps Auran voi myös yhdistää OCPP-yhteensopiviin pilvipalveluihin, jolloin erilaisia toimintoja voi hallita itse. Tämä helpottaa sekä loppukäyttäjän että latausaseman ylläpitäjän arkea.
Charge Amps Aurassa on integroitu RFID-tunnistus, joten voit antaa eri loppukäyttäjille mahdollisuuden käyttää latausasemaa omilla RFID-korteillaan. Latausasema on valmistettu kierrätysalumiinista ja se edustaa ajatonta ruotsalaista muotoilua.
Snro | Tuote |
3403519 | Aura 2 x 22 kW 4G OCPP |
3403516 | Aura 2 x 22 kW OCPP |
Charge Amps Amp Guard 
- Sopii niin omakotitaloon kuin julkisille paikoille
- Voi hyödyntää aurinkoenergiaa
- Voidaan liittää pilvipalveluun Wi-Fin tai 4G:n välityksellä
- DIN- tai erillisasennus
- USB-virransyöttö 5 V, 2 A
- Dynaaminen kuormanhallinta – ohjaa latausta kiinteistön muun kulutuksen mukaan
Charge Amps Amp Guard on älykäs, verkkoon kytkettävä tehovahti, joka ohjaa latausta kiinteistön muun kulutuksen mukaan. Tehovahti mahdollistaa dynaamisen kuormanhallinnan ja säätelee latausvirtaa niin, että lataus tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti sulaketta laukaisematta. Tehovahti voi mitata aurinkokennojen ylijäämäenergiaa.
Charge Amps Amp Guard toimii kaikkien Charge Amps -latausasemien ja pilvipalvelun kanssa.
Snro | Tuote |
3403512 | Amp Guard Home 100amp |
3403513 | Amp Guard Public 400amp |
Charge Amps Cloud
- raportointi- ja laskutusasiakirjat
- tilastot
- tunnistautuminen
- vaiheallokointi
- kuormanhallinta – dynaaminen ja staattinen
- langattomat päivitykset
Tekninen kehitys on nyt siinä pisteessä, että latausaseman internetyhteys on itsestäänselvyys. Lisäarvoa tuo se, mikä piilee pilvessä. Charge Amps Cloud -pilvipalvelussa on kolme hallinnointitasoa: Partner, Admin ja End User. Pilvipalvelussa on avoin API-rajapinta, jonka ansiosta sen voi integroida muiden alustojen ja järjestelmien kanssa. Charge Amps Cloud mahdollistaa latauksen hallinnan ja tarjoaa käyttäjälle tilannekuvan latauksesta. Palveluun yhdistettyihin latausasemiin päivitetään automaattisesti viimeisin ohjelmisto ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään.
Charge Amps App
- Näytä latauksen tila
- Käynnistä ja sammuta latausasema
- Ajasta lataus
- Näytä lataushistoria
- Valitse LED-valaistuksen voimakkuus
- Kytke päälle/sammuta LED-valaistus (Charge Amps Halo)
- Lukitse latausjohto (Charge Amps Aura)
Charge Amps Halo ja Charge Amps Aura -latausasemien ohjaaminen ja valvominen on helpompaa kuin koskaan. Charge Amps App -sovelluksen toiminnoilla saat kaiken irti lataustoiminnoista. Charge Amps App -sovelluksella voit ajastaa latauksen, tarkastella latauksen tilaa ja lataushistoriaa sekä valita LED-valaistuksen voimakkuuden.
Saatavilla App Storesta ja Google Playsta.
Charge Amps Halo Pole Mount
- IP 44
- Voidaan asentaa 60 millimetrin tolppaan
- Mitat: Charge Amps Halo Pole Mount (L x S x K): 100 x 100 x 382 mm. Lisää 300 mm tolpan korkeuteen.
- Charge Amps Halo Pole Mount -kannakkeella voit asentaa latausaseman mihin itse haluat, jos sitä ei ole mahdollista asentaa seinään.
Charge Amps Halo Pole Mountin avulla voit asentaa latausaseman vakiomalliseen tolppaan, jonka halkaisija on 60 mm.
Snro | Tuote |
3403511 | Tolppa-adapteri Halo |
Charge Amps Aura Pole Mount
- IP 44
- Voidaan asentaa 60 millimetrin tolppaan
- Mitat: Charge Amps Aura Pole Mount (L x S x K): 303 x 81 x 465 mm.
- Charge Amps Aura Pole Mount -kannakkeella voit asentaa latausaseman mihin itse haluat, jos sitä ei ole mahdollista asentaa seinään.
Charge Amps Aura Pole Mountin avulla voit asentaa latausaseman vakiomalliseen tolppaan, jonka halkaisija on 60 mm.
Snro | Tuote |
3403510 | Tolppa-adapteri Aura |
Charge Amps Aura Dual Pole Mount
- IP 44
- Voidaan asentaa 60 millimetrin tolppaan
- Mitat: Charge Amps Aura Dual Pole Mount (L x S x K): 133 x 137 x 380 mm. Lisää 280 mm tolpan korkeuteen.
- Charge Amps Aura Dual Pole Mount -kannakkeella voit asentaa latausaseman mihin itse haluat, jos sitä ei ole mahdollista asentaa seinään.
Charge Amps Aura Dual Pole Mount kahden Charge Amps Aura -latausaseman helppoon asennukseen ulos. Charge Amps Aura Dual Pole Mountin avulla voit asentaa latausasemat vakiomalliseen tolppaan, jonka halkaisija on 60 mm.
Snro | Tuote |
3403518 | Aura Dual Pole Mount |
Charge Amps Beam 
- Käyttölämpötila: -30 °C – +45 °C
- Joustava johto
- Latausvirta jopa 20 A
- EN-standardin mukainen
- Toimitetaan käytännöllisessä laukussa
- IP66-luokitus: vesitiivis ja kestää ankaria sääolosuhteita
Charge Amps Beam -latausjohdon kapasiteetti on jopa 20 A kaikissa latausasemissa, jotka ovat eurooppalaisen 2-tyypin standardin mukaisia. Siinä on ergonominen kädensija ja joustava johto, joka kestää jopa -30 °C:n pakkasia. Joustavuuden ja helppokäyttöisyyden yhdistelmä tekee Charge Amps Beamista täydellisen kumppanin reissuihin.
Lue lisää yrityksen kotisivuilla
Teksti ja kuvat: Charge Amps