Uusi käsittämättömän edullinen LED-säädin Schneider Electriciltä
Uusi 0370W RC LED-säädin on nyt julkaistu!
Tuotteen elektroniikka on optimoitu nimenomaan uusille LED-lampuille, joten se sopii yhteen useimpien lamppujen ja valaisimien kanssa. Kirkkauden minimitaso on ällistyttävän alhainen, mikä vastaa nykykuluttajien tarvetta.Asennus ei vaadi nollaa, mutta tuotteeseen on mahdollista kytkeä lisäksi myös nollajohto. Tällöin minimi LED-kuorma putoaa 3W:sta 0W:iin ja samalla valonsäädön suorituskyky paranee entisestään. Maksimi LED-kuorma uudelle säätimelle on asennustavasta riippumatta aina 200W.
Uusi LED-säädin on ominaisuuksien ja hintansa puolesta äärimmäisen kiinnostava lisäys Schneiderin säädinvalikoimaan ja se on heti saatavana Exxact, Renova, ELKO RS16 ja ELKO Plus sarjoihin.
Valkoisten versioien sähkönumerot:
26 221 44 | Exxact LED-säädin 0-370W RC UPK valkoinen |
26 221 47 | Renova LED-säädin 0-370W RC UPK valkoinen |
26 101 53 | RS16 LED-valonsäädin 315RC UPK valkoinen |
26 101 60 | Plus LED-valonsäädin 315RC UPK valkoinen |