Uudistuneet metalliset pointer-keskukset saneerausrakentamiseen
UTUn uudet metalliset pointer-keskukset tarjoavat saneerausrakentamiseen paljon erilaisia malleja sekä asennusvaihtoehtoja. Valikoimasta löytyvät erilliset ryhmäkeskukset ja IT-osat sekä yhdistelmäkeskukset, joissa ryhmäkeskus ja IT-osat ovat samassa rungossa. Asennus tapahtuu pinta-asennuksena. Keskukset on mahdollista asentaa pystyyn tai vaakaan ja ne soveltuvat hyvin asennettavaksi esim. huoneiston oven yläpuolelle vaakaan.
Uusia monipuolisia asennusmahdollisuuksia
Uusien mallien runko on muokattu vastamaan paremmin asiakkaiden toiveita. Malleissa ovi aukeaa nyt rungon sisäpuolelta, joka mahdollistaa keskuksien asentamisen esim. kiinni seinään tai kattoon. Ovissa on jousisaranat, joten ovien kätisyyden vaihtaminen on helppoa ja nopeaa. Ovien kiinnipitolaitteena toimii huomaamaton liukusalpa. Käytettävyyden helpottamiseksi keskuksissa on valmiina aukipitolaite, jonka avulla keskuksen ovi on mahdollistaa lukita auki-asentoon, kun keskus on asennettu vaakaan.
Kestäviä ja laadukkaita Avainlippu-pointereita nykyaikaisiin vaatimuksiin
IT-osa täyttää Viestintäviraston määräyksen saneerausrakentamiseen ja siinä on asianmukainen tila asiakkaan päätelaitteille, sekä ovessa dokumenttitasku asukkaan tarvitsemille sisäverkkojen asiakirjoille. IT-osissa on vakiona kaksi schuko-pistorasiaa ja RJ45-liitinaihiolevy, johon sopii Actassi-, Keystone- ja Amp-liittimet.
Keskuksien sivuissa sekä päädyissä on puhkaistavat aihiot kaapelien läpivientiin ja takalevystä löytyy lisäksi puhkaistava aihio, joka mahdollistaa kaapelien tuonnin keskuksen takaa. Tuotteet ovat tunnettua UTU-laatua: Runko on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä ja komponentteina ovat Hagerin johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet.
Pointer-keskukset ovat Suomessa valmistettuja ja niillä on Avainlippu-merkki.
Hanki oma pointerisi Soneparilta!
Sähkönumero |
Tekninen nimi |
Mitat (L x K x S) |
3332372 |
pointer3412-500M 35A IP30 FE |
500 x 280 x 93 mm |
3332373 |
pointer3415-550M 35A IP30 FE |
550 x 300 x 93 mm |
3332374 |
IT-pointer-500M IP30 FE |
500 x 280 x 93 mm |
3332375 |
IT-pointer-550M IP30 FE |
550 x 300 x 93 mm |
3332376 |
IT-pointer3415-900M 35A IP30 FE |
900 x 300 x 93 mm |
3332377 |
IT-pointer3415-1000M IP30 35A FE |
1000 x 300 x 93 mm |
Teksti ja kuvat: UTU