EU:n uusi ekosuunnitteluasetus, Single Lighting Regulation, ja päivitetty energiamerkintädirektiivi tiukensivat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden energiatehokkuusvaatimuksia.
Ekosuunnitteluasetuksen päivityksen myötä jo tuotesuunnitteluvaiheessa tulee huomioida tietyt vaatimukset, joita tuotteiden tulee noudattaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteiden tulee olla kestävämpiä ja niiden huoltamisen ja kierrättämisen helpompaa.
Energiamerkintädirektiivin päivitys palautti energiamerkintäasteikon A–G-asteikolle, minkä vuoksi A+, A++ ja A+++-luokat poistuivat. Asteikon uudelleen skaalauksella pyritään ohjaamaan tuotekehitystä, jotta valmistajat kehittäisivät entistä energiatehokkaampia tuotteita. Muutokset koskevat myös tuotepakkauksia ja niissä tarjottua informaatiota, joiden tarkoituksena on helpottaa tuotteen valintaa.
Energiatehokkaampia kuin koskaan
Markkinoilla on jo tarjolla energiatehokkaampia A-luokan valonlähteitä, jotka vastaavat uusiin energiatehokkuusvaatimuksiin. Uusien vaatimusten mukaisesti valonlähteen valotehokkuuden on oltava vähintään 210 lm/W, jotta se voi saada A-luokituksen. Valotehokkuus on valonlähteen hyötysuhdetta kuvaava arvo, ja suurempi valotehokkuus tarkoittaa, että valoa saadaan enemmän suhteessa käytettyyn tehoon. A-luokan valonlähteiden energiansäästö on jopa 40–60 % tavallisiin LED-valonlähteisiin nähden.
Säästöt ovat sitäkin huomattavammat, kun A-luokan LED-valonlähteitä verrataan perinteisiin valonlähteisiin, sillä takaisinmaksuaika on vain kuukausia. Esimerkiksi uusilla Philipsin A-luokan LED-valoputkilla on 10 vuoden takuu ja 100 000 tunnin käyttöikä. Käyttöikä on siten kolme kertaa pidempi kuin tavallisilla ledeillä ja jopa viisinkertainen perinteisiin TL-D-loisteputkiin verrattuna. Pitkän käyttöiän vuoksi valonlähteitä tarvitsee vaihtaa harvemmin, mikä pienentää hiilijalanjälkeä.
Mittavat säästöt
Jos Suomen kaikki perinteiset valopisteet vaihdettaisiin lediin, hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää jopa 188 000 tonnia ja vuosittaisissa energiakustannuksissa voitaisiin säästää 393 miljoonaa euroa. Sähkön korkean hinnan vuoksi jo ensimmäisestä LED-valonlähteen polttotunnista kertyy huomattavia säästöjä.
Philipsin A-luokan LED-valoputkella on myös huomattava säästöpotentiaali pitkällä aikavälillä. Perinteiseen loisteputkeen verrattuna se voi säästää kymmenessä vuodessa energiakustannuksissa jopa 240 000 euroa ja tavalliseen LED-valoputkeen verrattuna jopa 60 000 euroa. Nämä luvut perustuvat valonlähteiden keskimääräisiin vaihtokustannuksiin, energian hintaan ja polttotunteihin*.
Tukevat ympäristötavoitteita
Vihreät arvot ja kestävä kehitys ohjaavat nykypäivänä yritysten päätöksentekoa ja valintoja. Yritykset voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään jopa 2 286 kilogrammaa tuotteen käyttöiän aikana, jos ne vaihtaisivat A-energialuokan LED-valoputkeen. Vastaavien päästöjen hyvittämiseen vaadittaisiin yli 100 puuta.
Philips tarjoaa korkean energialuokituksen saaneita vakiolamppuja, kynttilälamppuja, LED-putkia ja kohdelamppuja. Tulevaisuudessa voitaneen odottaa, että A-energialuokan valaistustuotteita tulee saataville muissakin tuotekategorioissa. EU:ssa on vireillä muitakin energiatehokkuutta puoltavia direktiivejä, kuten haitallisia aineita rajoittava RoHS, minkä vuoksi mm. loistelamput poistuvat markkinoilta. Nyt on siis hedelmällisin aika maksimoida säästöt ja siirtyä A-luokan valonlähteiden käyttöön.
*Vaihtotyön kustannus: 3 €/lamppu, energian hinta: 0,30 €/kWh, polttoaika 260 päivää vuodessa 12 h/pv
Kuvateksti: LED-valoputket sopivat moniin erilaisiin käyttökohteisiin, kuten teollisuuteen ja parkkihalleihin.
Teksti: Susanna Surakka & Jane Behm, Signify Kuvat: Signify
Esiasennetut kaapit helpottavat elämää
Sonepar kokoaa ja kalustaa asiakkaiden ohjeistuksen mukaan räätälöityjä jakokaappeja. Valitsemalla esiasennetut jakokaapit vapautat paljon omaa varastointitilaa ja saat juuri sinun tarpeisiisi räätälöidyt kaapit suoraan työmaalle toimitettuina. Lämpimissä ja kuivissa asennustiloissa kalustetut ja koestetut kaapit ovat järkevä valinta, joilla poistat asentajilta turhia työvaiheita maastossa.
Oletko jo muistanut hyödyntää taajuusmuuttajan tarjoamat mahdollisuudet?
Maailma pyrkii parhaillaan eroon fossiilisista energiamuodoista. Samaan aikaan maailman energian tarve kasvaa koko ajan niin, että se on kaksinkertainen vuoteen 2050 mennessä.