Jussi ja IMPRESSIVO mekaaninen ajastin
Sähkölaitteiden ohjausta ja energiasäästöjä Mekaaninen Jussi ja IMPRESSIVO® -ajastin erilaisten sähkölaitteiden ohjaukseen.
Uuden malliston tuotekehityksen lähtökohtana oli asiakkailta tullut tarve siihen, että monimittarikeskukset saataisiin sopimaan entistä paremmin kohteeseen kuin kohteeseen.
Uuden malliston monimittarikeskukset sopivat nyt entistä paremmin saneerauskohteisiin, jotka monesti asettavat haasteita ja ovat tiloiltaan rajalliset. Uudiskohteissa saadaan taas selvää tilan säästöä, kun keskuksille ei tarvitse varata enää niin paljoa tilaa ja ylimääräiseksi jäävät neliöt voidaan hyödyntää tehokkaasti muuhun käyttöön.
Kenttien kaventuminen ja lisämittariristikot tehostavat tilankäyttöä
Malliston suurimpia muutoksia ovat kenttäleveyksien kaventuminen. Kapea kenttä on pienentynyt 450 mm –> 400 mm ja leveä kenttä 645 mm –> 600 mm.
Samassa uudistuksessa otettiin käyttöön myös vanhassa monimittarikeskuksessa ollut lisäosien syötönketjutustila, joka uudessa mallissa on hyödynnetty lisämittariristikkotilana. Lisäkenttiin on muutoksen johdosta saatu mahtumaan 8 ristikkoa (snrot 33 314 64 ja 33 314 66) sekä 12 ristikkoa (snrot 33 314 72 ja 33 314 74). Nämä lisäkentät ovat nimellisvirraltaan vain 125A ja niitä voi hyödyntää nimellisvirraltaan 125A syöttökenttien kanssa.
Sähkölaitteiden ohjausta ja energiasäästöjä Mekaaninen Jussi ja IMPRESSIVO® -ajastin erilaisten sähkölaitteiden ohjaukseen.
Uudet mallit ovat jatkoa menestyksekkäälle EATON 9130-tuotesarjalle ja tulevat korvaamaan sen teholuokissa 700 VA–6000 VA.
Roudansulatusmattoja käytetään nopeaan ja helppoon roudan sulatukseen ja lämpimänä pitämiseen monissa käyttökohteissa. Routa pystytään sulattamaan noin 30 cm syvyydeltä riippuen ympäristön lämpötilasta sekä maa-aineksesta.