UPS-laitteet keskeytymättömään virransyöttöön
UTUn tuotevalikoista löydät sovelluksiisi keskeytymättömän virransyötön UPS-tuotteet ja -järjestelmät, tehoskaalalla 650VA-5,6MW.
UPS-laite varmistaa kriittisten laitteiden toiminnan esim. konesalissa, lennonjohdossa, sairaalassa ja liikerakennuksessa. UTUlla on vankka kokemus teollisuuden, energianjakelun ja kiinteistöjen sähköverkon kriittisten osien varmennuksesta.
Socomec OFYS RT
Socomecin uusi tuotesarja OFYS RT on 1-vaiheinen Online Doudle Conversion VFI-tekniikalla tehty UPS. OFYS RT -tuotesarja löytyy kokoluokassa 1000 VA- 6000VA, pienikokoinen 2U- 5U. Tuotteet ovat tilaa säästäviä, LCD-näytöllisiä, helppoasenteisia ja ne muuntautuvat joko räkki tai torniasennukseen. Tämä laite on helppo kytkeä: 1-2-3 kVA laitteissa IEC320 pistorasiat ja 6 kVA laitteessa on liittimet. Sarjaan saa myös optiona relekortit ja asennuskiskot.
OFYS RT -UPSit löydät Soneparin myyntiohjelmassa sähkönumeroalueella 84 015 81- 89
Socomec ITYS3
ITY3-tuotesarja uudistuksia on parempi tehokerroin PF1, tehokkuus 95,%, fyysinen koko pienentynyt, käyttölämpötila +45°C. Mielenkiintoisin uutuus on ITY3-TW010B, 8 kVA, jossa syöttö voi olla 3- tai 1-vaiheinen ja ulostulo on 1-vaiheinen 230V.
ITY3 -sarjan löydät Soneparin myyntiohjelmassa sähkönumeroalueella 84 015 55- 80