Chauvin Arnouxin eristysvastusmittareilla CA 6549 (5 kV) ja CA 6550 (10 kV)

Maakaapelin asennuksen jälkeinen ulkovaipan eheysmittauksella varmistetaan sähköverkon häiriötön toiminta.

Ennen kuin kaapeli on asennettu lopullisesti, on se altis vikaantumiselle. Vaippavaurioita voi syntyä esimerkiksi kuljetus-, lasku- ja kaivuutöissä.

Kaapelin eheys mitataan viikko maatäytön jälkeen

Kaapelin ulkovaipan eheysmittaus tehdään noin viikko kaapeliojan peittämisen jälkeen, kun maa on ehtinyt tiivistyä. Mittauksella selvitetään mahdolliset vuotokohdat, ennen kuin siitä aiheutuu kaapelivaurioita tai käyttökeskeytyksiä.

Mitä mittauksessa tapahtuu

  • Mittaus perustuu vuotovirtamittaukseen mittausnapojen välillä. Eristysvastusmittarin mittajohtimet kytketään mittavan kaapelin kosketussuojaan sekä muuntamon maadoitukseen.
  • Mittausjännitettä nostetaan portaittain, jolloin pahin vikapaikka löydetään ensin.
  • Suoraan täydellä mittausjännitteellä (5 kV) testatessa saattaa useampi vioittunut kohta lyödä läpi samanaikaisesti.
  • Kokonaismittausaika suosituksen mukaan on vähintään 9 minuuttia (5 - 10 jänniteporrasta).

Vuotoarvot

Mittauksen aikana seurataan vuotovirta-arvoa, jolle on annettu seuraavat ohjeelliset raja-arvot:

  • Normaali, ehjä vaippa  n. 1 µA/km
  • Vaippavika mahdollinen  > 10 µA/km
  • Vaippavika  > 1 mA/km

Määritä ja seuraa

Mittauksen vaiheet

Mittarin asetusvalikosta määritellään käytettävät testijännitteet ja kestoajat kullekin vaiheelle.

Näytössä mittauksen aikana

  • Eristysvastus: 1.200 TΩ
  • Testijännite:  301V
  • Testiaikaa jäljellä: 00:08:24
  • Jänniteporras: 01/10
  • Vuotovirta: 2pA

Vaippaviat paikallistetaan hakulaitteilla

Mikäli vaippavikoja ilmenee, niiden paikantamisessa voidaan käyttää vikapaikannukseen kykeneviä kaapelihakulaitteita ja kaapelitutkia.  Kaapelitutkan (TDR) avulla saadaan määritettyä etäisyys vikapaikkaan ja kaapelihakulaitteen vianhakuhaarukan avulla paikannettua vikapaikka maastosta.

Löydät mittarit SLO:n verkkokaupasta. Pääset suoraan verkkokaupan tuotekortille klikkaamalla sähkönumeroa.

Snro Selite Tuotenimi
6750250 Eristysvastusmittari CA 6549 (5 kV)
6750277 Eristysvastusmittari CA 6550 (10 kV)
6730166 Kaapelinhakulaite 3M Dynatel 2573E-ID

 

SG Armaturenin helppoasenteinen ja laadukas Install kalustesarja nyt saatavilla!

SG Armaturen laajensi tuotevalikoimansa valaisimista ja ohjaustuotteista asennuskalusteisiin. Sg Install sisältää täyden valikoiman kytkimiä, pistorasioita sekä muita yleisimpiä asennustuotteita. Tuotekehityksen lähtökohta on ollut korkealaatuinen kalustesarja, josta löytyy myös innovatiivinen ja helppo asennustapa soveltuen Suomen markkinoille.

ELKO Plus nyt varastovalikoimassa

Uusittu ELKO Plus -mallisto on nyt saatavana SLO:n keskusvarastolla, joten toimitusajat kautta maan ovat lyhyitä valkoisille tuotteille.

Uudistuneet Serie 1930 ja R.classic kiertokytkimet valotoiminnolla

Berker-asennuskalusteiden sekä taide- ja arkkitehtikoulu Bauhausin juhliessa 100-vuotista taivaltaan on Hager uudistanut kiertokytkinvalikoimansa juhlavuoden kunniaksi.