Tuotteita aurinkokennojärjestelmille
LAPP on kehittänyt tuotteita aurinkokennojärjestelmiin jo yli kymmenen vuoden ajan.
Tarjoamme LAPP Solar-kaapelit erittäin kilpailukykyiseen hintaan suoraan varastostamme.
Solar-kaapeli H1Z2Z2-K:
- Halogeeniton ja hyvät palo-ominaisuudet
- Otsoni ja säänkestävä EN 50396 ja EN 50618
- Kestää mekaanista kulutusta
- Koot: 4 mm2–35 mm2, kolme väriä: musta/punainen/sininen
- Lämpötila-alue: -40…+120°C (+90°C EN 50618 mukaisesti)
Snro | Tuotenro Nimike Ulkohalk. (mm) |
04 435 67 | 10 235 52 H1Z2Z2-K 1X4 WH/BK 5,8 |
04 435 68 | 10 235 53 H1Z2Z2-K 1X6 WH/BK 6,3 |
04 435 73 | 10 235 72 H1Z2Z2-K 1X4 WH/RD 5,8 |
04 435 74 | 10 235 73 H1Z2Z2-K 1X6 WH/RD 6,3 |
04 436 20 | 10 235 82 H1Z2Z2-K 1X4 WH/BU 5,8 |
04 436 21 | 10 235 83 H1Z2Z2-K 1X6 WH/BU 6,3 |