Tuotepäällikkö suosittelee AF-kontaktoria: Energiapihi ja hyvin häiriöitä sietävä tuote
Perinteisissä kontaktoreissa on kapeat jännitealueet ja ne ovat siten alttiita jännitevaihteluiden aiheuttamille häiriöille. Edistyksellinen AF-teknologia mahdollistaa laajemman ohjausjännitealueen ja näin ollen myös nimikkeiden määrä on pienempi. Tässä kolme perustelua, miksi AF-kontaktorin valinta kannattaa.
1. Standardeja laajempi ohjausjännitealue
ABB:n AF-kontaktoreiden elektroninen kela poistaa ohjausjännitteiden vaihtelun ja epävakaan sähköverkon aiheuttamat harmit. Myöskään erillistä kelapiirin häiriösuojausta ei tarvita.
2. Energiatehokas
Siirtymistä uusien AF-kontaktoreiden käyttöön kannustaa niiden energiapihiys. Uusi teknologia nimittäin kuluttaa häkellyttävät 80 % vähemmän energiaa.
3. Yksi tuote, monta käyttökohdetta
Etuna on myös, että nimikkeistön määrä vähenee, sillä yhdellä uudella kontaktorilla voidaan korvata monia eri jännitealueiden kontaktoreita ja ovat käytettävissä ympäri maailmaa. Näin päivität tilanteen kätevästi yhdellä ja samalla tuotteella vanhojen kontaktorien vikaantuessa.
Siksi tuotepäällikkömme suosittelee AF-kontaktoreita.
Katso AF-kontaktoreita verkkokaupassa
Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy lisätietoja myyjältäsi!
Katso lisätietoja ABB:n tuotekortilta
Teksti: Sonepar Suomi Oy