Bollé Safety PLATINUM – suojalasit jotka eivät huurru
Kasvomaskien ja hengityssuojainten lisääntyneen käytön myötä suojalasit altistuvat huurtumiselle aiempaa herkemmin.
Uutena tulokkaana valikoimiin on saatu Treadeforce-työkäsineet. Valikoimassa on kolme eri mallia; Force Basic, Force Allround sekä Force Grip. Kaikista käsinemalleista löytyy koot 9 ja 10.
Ominaisuudet: Force Basic rannepituiset käsineet ovat saumattomat ja nailonneulotut eli ne ovat joustavat. Nämä erittäin mukavat hanskat istuvat käden muotoon hyvin. Kämmenosassa polyuretaanipinnoite (1,11 mm). Kämmenen polyuretaanipinnoite suojaa kämmenosaa hankaukselta.
Hyvän tuntoherkkyyden ansiosta käsine sopii erinomaisesti tarkkuutta vaativiin töihin. Käsineen takaosa on jätetty pinnoittamatta käsineen hengittävyyden parantamiseksi. Käsineessä on hyvä pito niin kuivissa kuin kevyesti öljyisissäkin olosuhteissa. Sopii erinomaisesti esim. teollisuuden kunnossapitotöihin ja muihin yleistöihin.
Ominaisuudet: Force Allround rannepituiset käsineet ovat saumattomat ja Nylon Spandex -neulotut eli ne ovat joustavat. Nämä erittäin mukavat hanskat istuvat käden muotoon hyvin. Kosketusnäyttöominaisuuden ansiosta voit käyttää puhelinta tai tablettia myös hanskat kädessä (HUOM. metallilanka sormiosan sisällä). Kämmenosassa nitriilivaahtopinnoite (0,95 mm) joka hengittää ja tarjoaa hyvän tuntoherkkyyden kuivissa, kosteissa ja öljyisissä olosuhteissa. Erinomainen kulutuskestävyys. Kämmenen nitriilivaahtopinnoite suojaa kämmentä hankaukselta, käsineen takaosa on jätetty pinnoittamatta käsineen hengittävyyden parantamiseksi. Sopii erinomaisesti esim. teollisuuden kunnossapitotöihin ja muihin yleistöihin.
Ominaisuudet: Force Grip rannepituiset käsineet ovat saumattomat ja nailonneulotut eli ne ovat joustavat. Nämä erittäin mukavat hanskat istuvat käden muotoon hyvin. Kämmenosassa rypistyslateksipinnoite (1,5 mm). Kämmenen pinnoite antaa erinomaiset pito-ominaisuudet lähes kaikissa olosuhteissa.
Käsineet soveltuvat töihin missä ensisijainen vaatimus käsineelle on erinomainen otepito. Käsineen takaosa on jätetty pinnoittamatta käsineen hengittävyyden parantamiseksi. Sopii erinomaisesti esim. teollisuuden kunnossapitotöihin ja muihin yleistöihin.
Katso muita Tradeforcen tuotteita verkkokaupassamme
Kasvomaskien ja hengityssuojainten lisääntyneen käytön myötä suojalasit altistuvat huurtumiselle aiempaa herkemmin.
Suureen osaan SLO:n myymälöitä on ilmestynyt Bolle -myyntitelineet, joissa on kattava valikoima moderneja silmiensuojaimia.