Tradeforce on Soneparin maailmanlaajuinen tuotemerkki, mikä on suunniteltu ammattilaisten käyttöön.

Verkkokaupastamme saa tällä hetkellä Tradeforce-tuotemerkillä jännitekyniä, kaksinapaisia jännitteenkoettimia, yleismittareita ja haarukkavirtapihtejä. Kaikkia malleja löytyy heti toimitukseen.

6755101

Jännitekynässä on kaksi herkkyystasoa, kohdevalo ja taskulamppu.

6755102

Jännitteenkoetin on led-näytöllä varustettu ja siinä on kiertosuuntamittaus sekä vvsk-laukaisutoiminto.

6755103

Yleismittari on tukevarakenteinen ja IP67 suojattu. CAT IV ja 1000V jännitealue mahdollistavat turvalliset mittaukset.

6755104

Haarukkavirtapihdissä on 200A AC virtamittaus sekä jännitealue yltää 1000V AC/DC saakka. 

Jännitekynä

  • Tehokas taskulamppu
  • Vihreä LED = valmiustila, vilkkuva punainen LED = jännite havaittu
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Jänniteherkkyyden valitsin 100…1000V/12…1000V
  • Kohdevalo
  • Välähdys- ja piippaustaajuus kasvavat lähestyttäessä kohdetta
  • ON/OFF + äänetön tila painike
  • Kaksoisvalettu runko
  • CAT IV 1000V /IP67

Jännitteenkoetin

  • Selkeä LED-ilmaisin
  • 12 … 690 V
  • AC/DC jännitteen tunnistus
  • Napaisuuden tunnistus
  • Yksinapainen vaihetesti
  • Jatkuvuustesti
  • Pyörimissuunta
  • Matalaimpedanssitoiminto valittavissa
  • Taskulamppu
  • CAT III 600V /IP64

Yleismittari

  • Alipäästösuodatin tarkkaan taajuusmuuttajien (VFD) signaalien mittaukseen
  • 6000 lukeman näyttö LCD-taustavalolla
  • 1000V AC/DC
  • 45 Hz…1 kHz AC kaistanleveys
  • Diodi- ja jatkuvuussummeri
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Data Hold & Max/Min -toiminto
  • Tulojen suojaus
  • Heavy Duty & kaksoisvalettu runko
  • CAT IV 600V / CAT III 1000V
  • IP 67

Haarukkavirtapihti

  • 200A AC
  • 1000V AC/DC
  • 6000 lukeman LCD-negatiivinen näyttö
  • Lukeman pito & MAX/MIN -toiminto
  • Taustavalo painikkeissa ja valintakytkimessä
  • Sisäänrakennettu LED-taskulamppu
  • Alhaisen akun varoitus
  • 16 mm leuka-aukko
  • Automaattinen AC/DC-jännitteen tunnistus
  • Integroitu kosketukseton jännitteenilmaisin
  • Low Z ja True RMS
  • CAT IV 600V / CAT III 1000V

Teksti ja kuvat: Tradeforce