Soneparin uusi laadukas valaisinperhe: LiT by Cardi
Valikoimaan kuuluu kuusi valaisinta ja kaikkiaan 16 vaihtoehtoa, mm. yleisvalaisin IP54 ja teollisuusvalaisin IP65
Myymälöiden valaistuksen päivityksiä uusiin LED- valaisimiin tehdään ympäri Suomea. Myymälöiden pitkät aukioloajat asettavat haasteita muutosten tekemiseen. Pistoliitinjärjestelmä mahdollistaa nopeat valaisimien vaihdot ja muutostyöt myymälöi- den ollessa suljettuina. Uudet helposti asennettavat valaisimet ja pistoliitosjärjestelmä yhdessä minimoivat asennusajan. Winsta®- pistoliitinjärjestelmällä tehdyt sähkönsyötöt yhdessä DALI-valaistuksenohjauksen kanssa helpottavat myös tulevia myymälämuutoksia.
Valaisimien uudelleen sijoittelu tai lisääminen onnistuu helposti ja valaistuksen säädöt tehdään uuteen hyllyjärjestykseen sopivaksi. Suunnittelu ja asentaminen Winsta®– tuotteilla on helppoa ja nopeaa. Muutamalla eri tuotteella saadaan toteutettua sähkönsyöttö- ja valaistusratkaisuja eri kokoisten myymälöiden tarpeisiin aina kivijalkamyymälästä automarkettiin saakka.
Hyvin suunniteltu ja toteutettu pistoliitosjärjestelmä palvelee ja muuntuu myymälöiden arjen mukana.
Snro | Winsta® DALI Liitintarvikkeet |
19 221 76 | DALI Naarasliitin, 2-Nap Ilman vedonpoistokoteloa,(merkintä DA-, DA+) |
19 221 77 | DALI Vedonpoistokotelo 2-Nap, kaapeli Ø 3.8-8.2 mm |
19 234 03 | DALI Naarasliitin 5-Nap (merkintä N, PE, L, DA- DA+) |
19 234 05 | DALI Urosliitin 5-Nap (merkintä N, PE, L, DA- DA+) |
19 234 33 | DALI Vedonpoistokotelo 5-Nap, kaapeli Ø 9-13 mm |
19 233 23 | DALI-kytkinrasia Syöttö 3-vaihetta + DALI, lähtö L1 DALI, L2 DALI, L3 DALI |
19 233 39 | DALI H-Haara, Sin 5-Nap, 1 x uros, 3 x naaras |
19 233 41 | DALI h-haara, Sin 5-Nap, 1 x uros, 2 x naaras |
Snro | Winsta® Johdinsetit |
19 393 23 | DALI Välijohto Uros-/Naarasliitin 5×2,5 mm2 3 m |
19 393 24 | DALI Välijohto Uros-/Naarasliitin 5×2,5 mm2 4 m |
19 393 26 | DALI Välijohto Uros-/Naarasliitin 5×2,5 mm2 6 m |
19 393 28 | DALI Välijohto Uros-/Naarasliitin 5×2,5 mm2 8 m |
19 393 33 | DALI Välijohto Uros-/Naarasliitin 5×1,5 mm2 3 m |
19 393 34 | DALI Välijohto Uros-/Naarasliitin 5×1,5 mm2 4 m |
19 393 36 | DALI Välijohto Uros-/Naarasliitin 5×1,5 mm2 6 m |
19 393 43 | DALI Syöttöjohto Naaras/Vapaapää 5×2,5 mm2 3 m |
19 393 55 | DALI Kytkentäjohto Uros-/Vapaapää 5×1,5 mm2 5 m |
19 393 75 | DALI Kytkentäjohto Uros-/Vapaapää 5×2,5 mm2 5 m |
tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi tai SLO-myynti
Valikoimaan kuuluu kuusi valaisinta ja kaikkiaan 16 vaihtoehtoa, mm. yleisvalaisin IP54 ja teollisuusvalaisin IP65
Berker-asennuskalusteiden sekä taide- ja arkkitehtikoulu Bauhausin juhliessa 100-vuotista taivaltaan on Hager uudistanut kiertokytkinvalikoimansa juhlavuoden kunniaksi.
– Ota käyttövinkit haltuun! Uudessa 160° liiketunnistimessa yhdistyvät kehittynyt liikkeentunnistustekniikka, säädettävä hämäräkytkin ja integroitu painikeajastin. Näiden ominaisuuksien avulla laitteen käyttö on sujuvaa kaikissa tilanteissa: Säädettävän hämäräkytkimen avulla liiketunnistimen toimintaa voidaan rajata halutulla tavalla, joten valot eivät esimerkiksi turhaan syty kirkkaaseen päiväsaikaan, vaikka liikettä havaittaisiinkin. Valot voi aina kytkeä päälle myös painikkeella, vaikka liiketunnistin olisin asennettu toimimaan vain hämärässä. Tällöin valot sammuvat itsestään ajastimella. Voidaan käyttää myös orjana ulkoisen painikkeen tai toisen liiketunnistimen kanssa. Samaan piiriin voidaan kytkeä rajaton määrä orjia, mutta kauimmaisen orjan täytyy olla 50m etäisyydellä masterista. Liiketunnistin näkee 160° keilalla aina 8m päähän luotettavasti. Laitteessa on lisäksi integroitu oikosulku- ja ylikuormitussuojaus sekä valaisimia suojaava ”soft start” -toiminto. LED-kuormia voidaan ohjata aina 200W asti, eikä laitteessa ole minimikuormavaatimusta. Lisäksi tunnistimella voidaan ohjata esimerkiksi hehkulamppuja, halogeeneja ja 1-vaiheisia moottoreita. Ohjeet asennukseen: Suositeltu asennuskorkeus 1m, suojausluokka IP21 Pinta-asennus 35mm pintakojerasiaan Vaatii nollan Pienin pakkauskoko on 1 kpl [su_table responsive="yes"] Snro Nimike 26 091 68 WDE002375 Exxact PIR 160° 10A valkoinen 26 091 69 WDE003375 Exxact PIR 160° 10A antrasiitti 26 091 70 WDE004375 Exxact PIR 160° 10A metalli [/su_table]