PCE schuko pistorasiat ja tulpat
PCE:n pistokytkinten valikoimaan kuuluvat CEE-standardin mukaiset pistotulpat/rasiat sekä kumiset suko-pistotulpat ja jatkopistorasiat.
Kevyessä pahvikelassa on metallivahvisteinen keskiö. Asennusjohtimet
ovat taipuisia ja pienkitkaisia, mikä helpottaa niiden asennusta.
Standardit:
EN 50525-2-31 / UL 758 / CSA C22.2 / BS 6231
Hyväksynnät:
CE, HAR, CSA, UL LISTED, RoHS
Jännitteet:
H05V2-K 300/500 V · H07V2-K 450/750 V ·
BS 600/1000 V · UL 600V
Pakkaus:
Pienkela PK100, 100M
Käyttölämpötila:
Max. +90ºC s/HD ja BS, 105ºC s/UL ja CSA.
Min. -40ºC (kiinteä asennus)
Sähkönumerot löytyvät väliltä 04 157 00 – 04 157 73.
PCE:n pistokytkinten valikoimaan kuuluvat CEE-standardin mukaiset pistotulpat/rasiat sekä kumiset suko-pistotulpat ja jatkopistorasiat.
Mustat Rocky PE -jatkoholkit 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen.
Rakennusvaiheessa oikein tehty kaapelinsuojaus takaa virheettömän sähkö- ja tietoliikenneverkon toiminnan. Pipelife tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman kaapelinsuojatuotteissa. Tuotteet täyttävät korkeimmat asetetut vaatimukset laadussa, toimivuudessa, käyttöominaisuuksissa ja ympäristön huomioimisessa. Valikoima kattaa tuotteet keskijännite- ja kuituverkkojen rakentamiseen myös vaativissa kohteissa.