Laaja valikoima kapeille, leveille ja erittäin leveille kaduille.
Thornin valmistama Isaro Pro katuvalaisinsarja on tarkoitettu tei- den, katujen, pihojen, pyöräteiden sekä pysäköintialueiden energia- tehokkaaseen valaisuun. Tuoteperheessä on kattava valikoima teho- ja optiikkavaihtoehtoja kapeille, leveille ja erittäin leveille kaduille.
Valaisimen laadukas runko ja pylvässovite ovat vankkarakenteista painevalettua ja pulverimaalattua alumiinia, väri antrasiitin harmaa (RAL7043). Kupu on 5 mm paksua karkaistua lasia ja kiinnikkeet ruostumatonta terästä. IK09 ja IP66.
Valaisimissa on kiinteä led valonlähde L95B10, 100 000 h, Ta 25 °C. Valaisimen runkokoko määräytyy valaistustarpeen tehon mukaan: S-koko 15–94 W (1942–12481 lm), M-koko 50–150 W (7600–21500 lm).
Värilämpötila valinnan mukaan 3000/4000 K, CRI>70, MacAdam 5.
Led valonlähde
- Pylväs/varsiasennus
- Valaisimen pylväs/varsisovite sisältyy toimitukseen (ø 60/76 mm pylvääseen tai ø 42/60 mm varteen).
- Pylvään päähän asennettaessa voidaan pylvässovitetta säätää 0–20° välille ja varteen asennettaessa -15°–15°, porrastus 5° välein. Ylijännitesuojaus 10 kV asti.
Optiikka
- NR ( Narrow road) kapeille kaduille.
- WR ( Wide road) leveille kaduille.
- EWR ( Exra wide road) erittäin leveille kaduille.
Valonsäätö
- CIO, erilaiset himmennysprofiilit
- Bi-Power 50 % 3 h ennen ja 5 h jälkeen laskennallisesta keskiyöstä, voidaan kytkeä pois käytöstä.
- Optiona Nema- ja Zhaga-liittimet.
Mitat
- S: 571 x 224 x 114 mm, M: 718 x 224 x 114 mm
- Paino S-koko: 5,7 kg, M-koko: 7,7 kg.
- Tuulipinta S-koko: 0,054 m², M-koko: 0,066 m².