Kompaktimpi kuin koskaan!

Pienikokoinen ja luotettava TeSys-moottorikäynnistin 37 kW:n teholle säästää keskustilaa ja helpottaa asennusta.

Pieni koko, suuri virta 

Uusilla, 55 mm leveillä, 37 kW:n TeSys-moottorilähtökomponenteilla voidaan nyt optimoida moottorikäynnistimen kokoa ja asennusta 80 A:n moottorivirroille saakka. Katkaisija ja kontaktori on helposti yhdistettävissä yhdeksi kompaktiksi käynnistimeksi, ilman kojeiden välisiä johtimia tai yhdysliittimiä. 37 kW:n käynnistimen tilantarvetta voidaan siten keskuksessa vähentää leveyssuunnassa 35% ja korkeudessa jopa 50%.

Luotettava liitäntä

Kaikissa 55 mm leveissä TeSys-komponenteissa käytetään päävirtapiirin johtimien liitännässä EverLink™-tunneliliitäntää, joka kompensoi johtimessa tapahtuvat muutokset, estäen löysien liitosten tuomat ongelmat. EverLink-liitin pitää asennetun johtimen oikeassa kireydessä ilman jälkikiristystä.

Liityntä automaatioon

Suora PLC-ohjaus 37 kW saakka, ilman välireleitä, vähentää asennukseen ja komponentteihin liittyviä kustannuksia sekä selkeyttää keskuksen rakennetta.

 

Snro Tuotekoodi Kuvaus
37 816 51 GV3P73 Moottorinsuojakatkaisija 63-73A, 37kW 400V, 50kA/400V
37 816 59 LC1D80AP7 Kontaktori 80A/37kW/400V 3s 1s+1a 230VAC
37 816 54 LC1D80ABBE Kontaktori 80A/37kW/400V 3s 1s+1a 24VDC PLC
37 816 67 LRD380 TeSys lämpörele lk10A 63-80A D80A

Elektronisten laitteiden vikavirtasuojaus

Oikea tyyppi kaikkiin käyttötarpeisiin Hager tarjoaa kattavan valikoiman vikavirtasuojakatkaisijoita, joilla voit kattaa sekä perussovellukset että elektronisten laitteiden erikoistarpeet. Elektronisten laitteiden kuten taajuusmuuttajien vikavirtasuojaus asettaa tiettyjä vaatimuksia vikavirtasuojaukselta virheettömän toiminnan takaamiseksi. Tässä infossa esittelemme erityyppisten vikavirtasuojien oninaisuuksia ja käyttökohteita, jatkossa pureudumme tarkemmin uusiin tuotteisiin sekä vikavirtasuojan valintaan eri sovelluksissa.

PROFINET IO ja Modbus TCP – kenttäväyläadapterit

ABB on tuonut markkinoille kaksi uutta kenttäväyläadapteria. FPNO-21 PROFINET IO:lle ja FMBT-21 Modbus/TCP:lle. Nämä adapterit korvaavat olemassa olevat FENA-21 ja FENA-11 kenttäväyläadapterit.