Moottorinsuojauksen uusi yläraja
Moottorinsuojakatkaisijoiden käyttö laajentuu 250 kW / 400V moottoritehoille saakka.
Tehokas toteutus
Sulakkeettomilla ratkaisuilla teet suorat kahden komponentin moottorilähdöt (katkaisija + kontaktori-yhdistelmät) turvallisesti, luotettavasti ja tilaa säästävästi nyt myös suuremmille lähdöille. Aikaisemman TeSys GV7 -katkaisijan 150 tai 220 A nimellisvirralla korvaat helposti samoilla asennusmitoilla olevalla TeSys GV5 -katkaisijalla. TeSys GV6 on uusi runkoko 320 A tai 500 A nimellisvirroille.
Laaja suojaus
TeSys GV5 & GV6 -katkaisijaan integroitu suojarele sisältää laaja-alueisen ylikuormitusuojauksen säätöalueen (0,6...1 x In), aseteltavan käynnistysaikaluokan (5, 10 ja 20) ja säädettävän oikousulkulaukaisun asettelun (6...13 x Ir).
Korkea suorityskyky
Oikosulkukestoisuudeltaan valittavissa on joko 36 kA tai 70 kA mallit. Katkaisijan ohjaus on toteutettu ergonomisella ja tukevalla vääntimellä, joka varmistaa turvallisen käytön, luotettavan lukistuksen ja selkeän tilan indikoinnin. Optiona laitteeseen asennettava SDTAM-moduuli mahdollistaa vianerottelun ja sen avulla tehtävän ylikuormatilanteen etäkuittauksen.
Snro |
Tuotekoodi |
Kuvaus |
37 817 48 |
GV5P150F |
TeSys ms 70-150A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko |
37 817 49 |
GV5P150F |
TeSys ms 70-150A 70kA väännin kaapelikenkä/kisko |
37 817 50 |
GV5P220F |
TeSys ms 110-220A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko |
37 817 51 |
GV5P220H |
Tab TeSys ms 110-220A 70kA väännin kaapelikenkä/kiskole |
37 817 52 |
GV6P320F |
TeSys ms 160-320A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko |
37 817 53 |
GV6P320H |
TeSys ms 160-320A 70kA väännin kaapelikenkä/kisko |
37 816 54 |
GV6P500F |
TeSys ms 250-500A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko |
37 816 55 |
GV6P500H |
TeSys ms 250-500A 36kA väännin kaapelikenkä/kisko |