Tehokasta työskentelyä ilman tulityölupia
Ohjelmallisesti max. 200 °C rajoitetulla Steinel HG 2320 E -kuumailmapuhaltimella voit tehdä vähäisen palovaaran tulitöitä ilman tulityölupia tai -kortteja!
Tekniset tiedot:
- Mitat (P x L x K): 253 x 86,5 x 200 mm
- Jännite: 230 V, 50/60 Hz
- Teho: 2300 W
- Lämpötila: 80 –200 °C
- Ilmamäärä: 150 – 500 l/min
- Lämpötilan säätö: 10 °C asteen välein
- Suojausluokka: II (ilman maadoitusterminaalia)
- Lämpöelementti: Keraaminen vastus
- Termostaatti: Kyllä
- Lämpösulake: Kyllä
- Paino: 1,030 kg (ilman virtajohtoa)
Snro | Tuotenro | |
6419421 | S351502-R200 | Steinel HG 2320 E – kuumailmapuhallin |
Ominaisuuksia
- Ripustuskoukku
- Jäännöslämmön merkkivalo
- LCD-näyttö
- Liukumattomat seisontajalat
- Digitaalinen lämpötilan säätö
- 2 puhallustehoa
- Helposti vaihdettava virtajohto (3 m)
- Ergonominen, pehmustettu kädensija
- Optimoitu painon jakauma
- Ylikuumenemissuoja
- Harjallinen moottori (1000 h)
- LOC-toiminto
- Salkku sisältää 50 mm tasosuuttimen, 9 mm supistussuuttimen, hejastussuuttimen sekä kutisteletkusarjan
Teksti ja kuvat: STC Trading