SFS 6000
Ohjaako standardi kaapeleiden CPR-luokituksia muutenkin kuin paperilla?
Kaapeli on pääsääntöisesti tarkoitettu aurinkokennojärjestelmiin ja erityisesti järjestelmien tasavirtapuolelle (DC). Kaapelit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön sekä käytettäväksi Protecting Class II -suojaustason laitteistoissa. Kaapelin vaippa ei ole erotettavissa erityksestä.
Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista) on 50x A N/mm2 Suurin sallittu käytön aikainen vetovoima (johtimista) on 15x A N/mm2.
UO/U = 1,0/1,0(1,2) kV AC
UO/U = 1,5/1,5(1,8) kV DC
Varastoimme aluksi tyypillisimpiä kokoja. Muita kokoja tarjoamme toimitusmyynnistä (min. ostoerät huomioiden):
Aurinkokenno-kaapeleiden kanssa suosittelemme käytettäväksi MC4 tyypin liittimiä:
Uusi askel paloturvallisuudessa HXJ Xtra laajentaa NKT:n kaapelivalikoimaa entistäkin paloturvallisempaan suuntaan. Cca-luokituksen ansiosta HXJ Xtra sopii vaativien kohteiden lisäksi kaikkiin C-luokituksen ja myös sitä alemman paloluokan kohteisiin.
Oikein tehty liitos on luotettava ja turvallisuutta edistävä. Huolellisesti toteutetut liitokset ovat myös pitkäikäisiä ja maksavat näin investoinnit takaisin.