Enää ei lyö läpi

TE Energyltä löytyy helposti asennettavat liittimet erilaisiin kosteiden paikkojen kytkentöihin.Erityisesti liitin soveltuu tievalistuksessa ja pihavalaistuksessa käytettyjen teräspylväiden kytkentätiloissa tehtäviin liitoksiin. Liitin soveltuu kolmelle johtimelle 2 kpl 2-70 mm² + 1 kpl 2-10 mm². Liittimet on testattu 1000 V jännitteelle.

TE Powergeeli on loistava suoja kytkennälle mm. kosteutta ja likaa vastaan. TE Powergeeli on tehtaalla asennettu suojakoteloon, joten lisämateriaaleja tai suojarasvoja ei tarvitse työmaalla pursotella.

Johtimien kiinnityksen lisäksi muita työkaluja ei tarvita, vaan liitinsuoja asennetaan helposti napsauttamalla paikoilleen. Liitos on myös helposti myöhemmin avattavissa.

Valmis liitos tarjoaa loistavat ominaisuudet eristysvaatimuksille kosteissa ympäristöissä.

Katuvaloliitin/geelijatko 1kV johtimelle SLO:n verkkokaupasta

Liitin soveltuu kolmelle johtimelle 2 kpl 2-70 mm² + 1 kpl 2-10 mm².

Snro EAN-koodi Tuotenimi Lajimerkki
5204058 8547200090 Pika-geelijatko 1kV, pak=10kpl Gelcap-SL-2/0-3HOLE(B10)

LumiStreet -tuoteperhe tarjoaa perusvalikoiman tievalaistukseen

Pienikokoinen LumiStreet on monipuolinen, energiaa säästävä ja kustannustehokas ledivalaisin. Se vastaa tievalaistuksen perusvaatimuksiin tuottamalla tehokkaan valaistuksen. Valaisimen korkealaatuiset komponentit varmistavat pitkän käyttöiän ja alhaiset ylläpitokustannukset.

Henkilöesittelyssä yhteistyökumppanimme

Jukka Vepsäläinen, Tyco Electronics Finland Oy

Ainutlaatuinen yhdistelmäkaappi nopeuttaa sähköliittymien käyttöönottoa

Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 680 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Yritys on hiljattain kehittänyt itselleen pienjänniteverkon rakentamiseen mallin, mikä mahdollistaa uusien liittymien nopean käyttöönoton ja parantaa samalla asiakaskokemusta.