Kotimaisen Karluxin suosituin tuote on monipuolinen pylväsvalaisin ja se sopii joka kohteeseen. Etenkin tämän hetken hittiväriin, mustaan kääriytyneenä Talas Led on tehokas tyylivalinta.
Moderni taajamavalaisimien klassikko
Muotokieleltään klassisen moderni taajamavalaisin on suunniteltu valaisemaan etenkin taloyhtiöiden pihapiirejä, puistoja, kävelykatuja sekä aukioita. Valonlähteenä LED tuo energiansäästöä ja DALI-ohjattavuus joustavuutta kohteessa kuin kohteessa.
Kotimaiseen Talas LED taajamavalaisimeen voi valita tehokkuuden, valonvärin, asennuskorkeuden ja valaisimen värin kohteen tarpeiden mukaan. Suunnittelussa on erityisesti huomioitu puistotiet, Talas LED viimeistelee uuden ympäristön raikkaalla valollaan sekä päivittää vanhan kohteen tälle vuosituhannelle.
Tiesitkö, että Talas LED on saatavilla myös seinäkiinnityksellä ja että valaisimeen on saatavilla valon suuntaava häikäisysuoja? Kysy lisää!
Ominaisuudet
- Valonlähteenä energiatehokas KARLED LED-moduuli, >100 000 h. Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.
- Ottoteho 29 W kun valovirta 3500 lm ja 44 W kun valovirta 5000 lm
- DALI-ohjattavissa
- Värilämpötila 4000 K (tilauksesta myös 3000 K). Ra >80
- Valaisinrunko sinkittyä, polttomaalattua terästä ja hattu polttomaalattua alumiinia
- Asennus pylvääseen 60 mm, suositeltava asennuskorkeus 3-6 m
- Kytkentä: 3 x 2,5 (-o-)
- kotelointiluokka: IP44
Snro | Tuote |
45 069 57 | Musta RAL 9005, 29W, 3500 lm |
45 069 58 | Harmaa RAL 7037, 29W, 3500 lm |
45 069 85 | Harmaa RAL 7037 44W, 5000 lm |
Teksti ja kuvat: Karlux