Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 -luokan teollisuusvalaisin.

Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 teollisuusvalaisin, jota ei tarvitse avata asentamisen tai kytkemisen yhteydessä. Valaisimesta löytyy kaksi eri tehoa ja neljä optiikkavaihtoehtoa ja se on aina läpijohdotettu. Valaisin onkin erinomainen valinta erityisesti saneerauskohteisiin.
Saatavilla myös valkoisena sekä Sport-versio joka täyttää VDE 90710-pallotestin vaatimukset.
Tage sopii esimerkiksi tuotantotiloihin, varastoihin ja myymälöihin.

 

Tage

Suositellut asennuskorkeudet:

  • Tage WB90 2,5 – 5 m, Tage MB60 4 – 8 m,
  • Tage NB30 6 – 14 m, Tage DAS (tuplaepäsymmetrinen) 2,5 – 5 m esim myymälöihin pystypintojen tasaiseen valaistukseen.

 

Tilauksesta saatavilla myös liitosjohdoilla/pikaliittimillä sekä langattomalla Casambi-ohjauksella.

 

Snro Nimi
43 092 16 * Tage L160 9500lm 840 WB90
43 092 17 * Tage L160 9500lm 840 MB60
43 092 18 Tage L160 9500lm 840 NB30
43 092 19 Tage L160 9500lm 840 DAS
43 092 28 * Tage L160 9500lm 840 WB90 DA
43 092 29 Tage L160 9500lm 840 MB60 DA
43 092 30 Tage L160 9500lm 840 NB30 DA
43 092 31 Tage L160 9500lm 840 DAS DA
43 092 46 TageSport L160 9500lm WB90
43 092 34 Tage L160 15000lm 840 WB90
43 092 35 Tage L160 15000lm 840 MB60
43 092 36 Tage L160 15000lm 840 NB30
43 092 37 Tage L160 15000lm 840 DAS
43 092 38 Tage L160 15000lm 840 WB90 DA
43 092 39 Tage L160 15000lm 840 MB60 DA
43 092 40 Tage L160 15000lm 840 NB30 DA
43 092 41 Tage L160 15000lm 840 DAS DA
43 092 42 TageSport  L160 15000lm WB90
43 092 43 TageSport L160 15000lm MB60
43 092 44 TageSport L160 15000lm WB90 DA
43 092 45 TageSport L160 15000lm MB60 DA

*Heti saatavilla SLO:sta

 

Entes MCB-7 aikarele veto/päästö

MCB-7 aikarele soveltuu laajan aika- ja jännitealueen ansiosta käytettäväksi muun muassa merkinantokojeiden, ilmastoinnin, ovikojeiden, valaistusryhmien kytkentään ja automaattiseen ohjaukseen veto- ja päästöhidastuksella.

Soneparin tuotepäällikkö suosittelee Omronin E3AS-valokennosarjaa

Tuotantolinjoilla voi liikkua sensoreille vaikeasti tunnistettavia kappaleita Epäsäännöllisten muotojen ja moniväristen kappaleiden luotettava tunnistaminen tuotantolinjalla on vaativaa. Jos mitattava matka vielä on pitkä, toteutus on vaatinut usein monimutkaisia peili- ja heijastinratkaisuja.

Sontheimerin laadukkaat nokkakytkimet vaativiinkin sovelluksiin

Nokkakytkimiä käytetään pääkytkiminä, ohjauskytkiminä, instrumentointikytkiminä ja moottorikytkiminä ohjaus-, mittaus- ja kuormapiirien kytkentään. Mikäli Sontheimerin kattavasta vakiovalikoimasta ei löydy sopivaa kytkinvaihtoehtoa voidaan sopiva ratkaisu koota erikoiskytkimenä asiakkaan tarpeiden mukaan. Sontheimerin nokka- ja pääkytkimet löytyvät nyt SLO:n verkkokaupasta – tutustu tuotteisiin! » [su_table responsive="yes" fixed="yes"] snro Nimi 3604401 A1/8ZM/F601 3604403 A1/8T/Z38/F601 3604409 A3/8ZM/F601 3604411 A3/8T/Z38/F601 3604415 U1/8ZM/A-0-K 3604417 U1/8T/Z38/A-0-K 3604425 U3/8ZM/A-0-K 3604427 U3/8T/Z38/A-0-K 3604440 WAH157/8ZM/A-0-1/2-1/1 3604451 WS1/8ZM/F614 3604453 WS1/8T/Z38/F614 3604465 SA/8ZM/F328 3604467 SA/8T/Z38/F328 3604470 SE/8ZM/F329 3604472 SE/8T/Z38/F329 3604480 SEA10/8ZM/F108 3604482 SEA10/8T/Z38/F108 [/su_table] Teksti ja kuvat: Hedtec [siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget][siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget]