Konstsmide Carpi seinävalaisin
Tämä valaisin on laajan Carpi sarjan keskikokoinen malli.
Saatavissa on viisi eri kokoa kapealla, leveällä ja asymmetrisellä avautumiskulmalla. Sylveo LED sopii erinomaisesti julkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin mm. parkkialueet, julkisivujen valaistus ja mainostaulut.
Nyt saatavissa myös DALI-versiot. Pinta-asennuskehys ja vaijeriripustus, sekä kannake symmetriseen piilolistakattoon. Plata PLK15 asennussarja sisältää yhden valaisimen kiinnitystarvikkeet piilolistakattoon.
Sylveo LED -tuotteet SLO Verkkokaupassa
Snro | Tuotenimi | Avauskulma |
45 791 60 | 0049102 LED 32W 4K 3000LM asy | 52×117⁰ |
45 791 66 | 0049108 LED 77W 4K 8000LM asy | 52×117⁰ |
45 791 72 | 0049114 LED 117W 4K 12000LM asy | 52×117⁰ |
45 791 78 | 0049120 LED 198W 4K 20000LM asy | 52×117⁰ |
45 791 84 | 0049126 LED 295W 4K 30000LM asy | 52×117⁰ |
tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Korkean suorituskyvyn IP44- alasvalo kompaktissa koossa ja alumiiniheijastimella <UGR19.
Illuxtronin uusin innovaatio on Flickerfree-teknologia, HV-FD.