Terassin valonauhavalaistuksella luodaan tunnelmaa illanviettoon
Toimiva ja näyttävä valaistus terassille valonauhoilla! LED-nauhoilla saadaan toteutettua mitä mielikuvituksellisempia valaistuksia ulkotiloihin.
Täyttää SLR-säädöksen vaatimukset
LED-valoputket täyttävät syyskuussa 2021 voimaan astuvan EU:n asettaman SLR-säädöksen vaatimukset, jossa muun muassa määritellään raja-arvot välkkymiselle. Niiden valotehokkuus on jopa 175 lm/W.
Soveltuu myös elintarviketeollisuuteen
Sirpalesuojauksensa ansiosta LED-putkia on turvallista käsitellä ja ne soveltuvat myös erinomaisesti elintarviketeollisuuteen.
EM-tyypin valoputket
SubstiTUBE T8 PRO Ultra Output LED-valoputket ovat EM-tyyppisiä, eli niitä voidaan käyttää suoraan kuristinkäyttöisissä valaisimissa tai niitä voidaan käyttää suoralla 230V verkkojännitteellä.
OSRAM SubstiTUBE T8 PRO Ultra Output LED-valoputket ovat suunniteltu käytettäväksi -20…+40°C lämpötilassa, niiden keskimääräinen elinikä on 60 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. OSRAM SubstiTUBE T8 PRO Ultra Output LED-valoputket ovat VDE-sertifioitu IEC62776-standardin mukaisesti.
Tilaa verkkokaupasta »
Toimiva ja näyttävä valaistus terassille valonauhoilla! LED-nauhoilla saadaan toteutettua mitä mielikuvituksellisempia valaistuksia ulkotiloihin.
Uusi OPTOTRONIC DALI NFC I LED-liitäntälaite tarjoaa optimaalisen valaistuksen toimistoihin ja oppilaitoksiin.
LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -teollisuusvalaisimet LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -toinen sukupolvi. Uusien PERFORMANCE-tason DAMP PROOF -teollisuusvalaisimien pidempi käyttöikä takaa entistäkin luotettavamman toiminnan. Uudet 8000 lm:n ja 11000 lm:n valovirran mallit laajentavat valaisimien käyttöaluetta korkeampiin tiloihin ja mahdollistavat korkeamman valaistustason esimerkiksi tuotantotiloissa. Parempi 135 lm/W:n valotehokkuus parantaa koko asennuksen energiatehokkuutta. DAMP PROOF CLASSIC -valaisimet ovat läpijohdotettavissa.LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -tuoteperhe käsittää yhteensä 28 valaisinmallia. 1200 mm pitkiä valaisimia on saatavana 2400 lm:n (18 W) ja 4400 lm:n (32 W) valovirroilla. 1500 mm pitkiä valaisimia on saatavana 3500 lm:n (26 W), 6400 lm:n (46 W), 8000 lm:n (58 W) ja 11000 lm:n (81 W) valovirroilla. Kaikista malleista on saatavana mallit 4000K ja 6500K värilämpötilalla ja 32 W:n sekä 46 W:n malleista on saatavana mallit 3000K värilämpötilalla. 32 W:n ja 46 W:n malleista on saatavana 5 x 2,5 mm² läpijohdotetut mallit 4000K värilämpötilalla. Valaisimista (lukuunottamatta 81 W) löytyy myös himmennettävät mallit DALI-2 virtalähteellä sekä sisäisellä akulla varustetut turvavalaisinmallit.LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC -teollisuusvalaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 ... +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP65-, IK08- ja D-luokiteltuja ja myös ENEC-sertifioitu. DAMP PROOF CLASSIC -valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] LEDVANCE DAMP PROOF CLASSIC - Led-valaisin valikoima Sähkönumero Tuotenimi Vastaa Värilämpötila Valovirta Takuu, vuotta Varastotuote On/Off - ei läpijohdotettu 1200 mm 4315646 DP 1200 18W 2400lm 840 IP65 GY 1x36W T8 4000K 2400lm 5 4315647 DP 1200 18W 2400lm 865 IP65 GY 1x36W T8 6500K 2400lm 5 4315648 DP 1200 32W 4000lm 830 IP65 GY 2x36W T8 4000K 4000lm 5 4315649 DP 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY 2x36W T8 4000K 4400lm 5 x 4315650 DP 1200 32W 4400lm 865 IP65 GY 2x36W T8 6500K 4400lm 5 1500mm 4315652 DP 1500 26W 3500lm840 IP65 GY 1x58W T8 4000K 3500lm 5 4315653 DP 1500 26W 3500lm 865 IP65 GY 1x58W T8 6500K 3500lm 5 4315654 DP 1500 46W 5750lm 830 IP65 GY 2x58W T8 3000K 5750lm 5 4315655 DP 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY 2x58W T8 4000K 6400lm 5 x 4315656 DP 1500 46W 6400lm 865 IP65 GY 2x58W T8 6500K 6400lm 5 4315658 DP 1500 58W 8000lm 840 IP65 GY 2x49W T5 4000K 8000lm 5 x 4315659 DP 1500 58W 8000lm 865 IP65 GY 2x49W T5 6500K 8000lm 5 4315660 DP 1500 81W 11000lm 840 IP65 GY 2x80W T5 4000K 11000lm 5 x 4315661 DP 1500 81W 11000lm 865 IP65 GY 2x80W T5 6500K 11000lm 5 ON/Off - läpijohdotettu 5x2,5 4315651 DP 5TH 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY 2x36W T8 4000K 4400lm 5 x 4315657 DP 5TH 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY 2x58W T8 4000K 6400lm 5 x Läpijohdotussarjat - On/Off - malleille 4315695 DP 1200 TH-KIT 4315696 DP 1500 TH-KIT Sensor - valaisimeen integroitu liikkeentunnistin 4315697 DP IP65 1200 32W/840 4400lm S 2x36W T8 4000K 4400lm 5 4315698 DP IP65 1500 46W/840 6400lm S 2x58W T8 4000K 6400lm 5 4315699 DP IP65 1500 58W/840 8000lm S 2x49W T5 4000K 8000lm 5 DALI - ohjattava malli 1200 mm 4315662 DP DALI 1200 18W 2400lm 840 IP65 GY 1x36W T8 4000K 2400lm 5 4315663 DP DALI 1200 18W 2400lm 865 IP65 GY 1x36W T8 6500K 2400lm 5 4315664 DP DALI 1200 32W 4000lm 830 IP65 GY 2x36W T8 3000K 4000lm 5 4315665 DP DALI 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY 2x36W T8 4000K 4400lm 5 4315666 DP DALI 1200 32W 4400lm 865 IP65 GY 2x36W T8 6500K 4400lm 5 1500 mm 4315667 DP DALI 1500 26W 3500lm 840 IP65 GY 1x58W T8 4000K 3500lm 5 4315668 DP DALI 1500 26W 3500lm 865 IP65 GY 1x58W T8 6500K 3500lm 5 4315669 DP DALI 1500 46W 5750lm 830 IP65 GY 2x58W T8 3000K 5750lm 5 4315670 DP DALI 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY 2x58W T8 4000K 6400lm 5 4315671 DP DALI 1500 46W 6400lm 865 IP65 GY 2x58W T8 6500K 6400lm 5 4315672 DP DALI 1500 58W 8000lm 840 IP65 GY 2x49W T5 4000K 8000lm 5 4315673 DP DALI 1500 58W 8000lm 865 IP65 GY 2x49W T5 6500K 8000lm 5 Emergency - sisäisellä 3h turvavalo akulla 1200 mm 4315674 DP EM 1200 18W 2400lm 840 IP65 GY 1x36W T8 4000K 2400lm 5 4315675 DP EM 1200 18W 2400lm 865 IP65 GY 1x36W T8 6500K 2400lm 5 4315676 DP EM 1200 32W 4000lm 830 IP65 GY 2x36W T8 3000K 4000lm 5 4315677 DP EM 1200 32W 4400lm 840 IP65 GY 2x36W T8 4000K 4400lm 5 4315678 DP EM 1200 32W 4400lm 865 IP65 GY 2x36W T8 6500K 4400lm 5 1500 mm 4315679 DP EM 1500 26W 3500lm 840 IP65 GY 1x58W T8 4000K 3500lm 5 4315680 DP EM 1500 26W 3500lm 865 IP65 GY 1x58W T8 6500K 3500lm 5 4315681 DP EM 1500 46W 5750lm 830 IP65 GY 2x58W T8 3000K 5750lm 5 4315682 DP EM 1500 46W 6400lm 840 IP65 GY 2x58W T8 4000K 6400lm 5 4315683 DP EM 1500 46W 6400lm 865 IP65 GY 2x58W T8 6500K 6400lm 5 4315684 DP EM 1500 58W 8000lm 840 IP65 GY 2x49W T5 4000K 8000lm 5 4315685 DP EM 1500 58W 8000lm 865 IP65 GY 2x49W T5 6500K 8000lm 5 4315686 DP EM 1500 81W 11000lm 840 IP65 GY 2x80W T5 4000K 11000lm 5 4315687 DP EM 1500 81W 11000lm 865 IP65 GY 2x80W T5 6500K 11000lm 5 [/su_table]