Steralta kattava jakokaappivalikoima sähkönjakeluun
Steran STJK -jakokaappituoteperheestä löytyy kattavasti jakokaappiratkaisuja sähkönjakelun kaupunki- ja maaseutukohteisiin. Stera ja Sonepar ovat sitoutuneet tarjoamaan luotettavia ja kestäviä ratkaisuja sähkönjakeluun, sekä kehittämään tuoteperhettä myös jatkossa.
Suomen neljä vuodenaikaa kestäviä kaappeja
Stera tarjoaa laajan valikoiman kestäviä jakokaappeja, jotka sopivat vaativiin Suomen olosuhteisiin. Nämä kaapit ovat suunniteltu kestämään sään vaihtelut ja tarjoavat erinomaista suorituskykyä myös haastavimmissa olosuhteissa.
Kaikissa jakokaapeissa on ABB 630 A IP 20 suojausluokan Z-kiskosto ja kaappien suojausluokka IP 34. Jakokaapit ovat kytkettävissä yhteen Steran telejakokaappien vastaavien kokoluokkien kanssa.
STJK -Jakokaapit
STJK jakokaapin kaappiosuuden korkeus on 850 mm ja kokonaiskorkeus 1850 mm. Jakokaappien perusvärit ovat RAL 7024 ja RAL7008, muita värejä saa tilauksesta. Ulkokäyttöön tarkoitetut jakokaapit on valmistettu 2mm sileästä AIMG3(5754) -alumiinilevystä ja pulverimaalattuna. Kaappeja on saatavilla kokoluokissa K00-K3 ja ne toimitetaan aina jalustan kanssa.
Kaappien Koot 00, 0 ja 1 ovat varustettu kiinteällä jalustalla, asennus ei vaadi kokoonpanoa tai jalustan siirtelytyötä. Koot 2 ja 3 erillisellä jalustalla. Kaapin asentaminen ei myöskään vaadi erillisiä työkaluja, sillä etupaneelien irrotus onnistu kätevästi sarannatapissa olevalla työkalulla.
9754400 |
Jakokaappi STJK00 RAL7024 |
630A Z-kisko+jalusta |
9754401 |
Jakokaappi STJK0 RAL7024 |
630A Z-kisko+jalusta |
9754402 |
Jakokaappi STJK1 RAL7024 |
630A Z-kisko+jalusta |
9754403 |
Jakokaappi STJK2 RAL7024 |
630A Z-kisko+jalusta |
9754404 |
Jakokaappi STJK3 RAL7024 |
630A Z-kisko+jalusta |
9754405 |
Jakokaappi STJK00 RAL7008 |
630A Z-kisko+jalusta |
9754406 |
Jakokaappi STJK0 RAL7008 |
630A Z-kisko+jalusta |
9754407 |
Jakokaappi STJK1 RAL7008 |
630A Z-kisko+jalusta |
9754408 |
Jakokaappi STJK2 RAL7008 |
630A Z-kisko+jalusta |
9754409 |
Jakokaappi STJK3 RAL7008 |
630A Z-kisko+jalusta |
STJK-K -Jakokaapit
STJK -jakokaapin kaappiosuuden korkeus on 1200 mm ja kaappiin on saatavilla erillinen jalusta kaikissa kokoluokissa. Jakokaappien perusvärit on RAL7008 ja muita värejä saa tilauksesta. Kaappiosa on yhteensopiva myös joidenkin muiden valmistajien jalustojen kanssa, kuten Ruduksen valmistaman betonijalan kanssa. Kaappeja on saatavilla kokoluokissa K00-K3.
Monikäyttöinen STJK-K -jakokaappi mukautuu myös 5-kiskojärjestlmään (TN-S, TNC-S) erikseen hankittavalla lisäkiskolla, jolloin kaapit soveltuvat paremmin esimerkiksi leirintäalueiden ja sähköautonlatausratkaisuiden käyttöön.
9754410 |
Jakokaappi STJK-K 00 RAL7008 |
Jakokaappi STJK-K 00 RAL7008 |
9754411 |
Jakokaappi STJK-K 0 RAL7008 |
Jakokaappi STJK-K 0 RAL7008 |
9754412 |
Jakokaappi STJK-K 1 RAL7008 |
Jakokaappi STJK-K 1 RAL7008 |
9754413 |
Jakokaappi STJK-K 2 RAL7008 |
Jakokaappi STJK-K 2 RAL7008 |
9754414 |
Jakokaappi STJK-K 3 RAL7008 |
Jakokaappi STJK-K 3 RAL7008 |
Haaroituskaappi
Valikoimasta löytyy myös kompakti metallinen haaroituskaappi joka saatavilla tyhjällä asennuslevyllä tai asennuslevyllä, joiden liittimien käyttöalue on 25-150 mm2. Haaroituskaappia on myös mahdollista varustaa räätälöidyllä käyttöalueella.
V007295 |
Haaroituskaappi K1700 L265 S250 |
HAAROITUSKAAPPI PJ |
V007296 |
ASL K5 L226 |
KAAPPITARVIKE |
9754203 |
HK ASL 25-150 |
KAAPPITARVIKE |
Jakokaappien jalustoja
STJK-K kappeihin yhteensopivia jalustoja.
V007115 |
STJK-K 00 Jalusta RAL7008 |
Jalusta |
V007116 |
STJK-K 0 Jalusta RAL7008 |
Jalusta |
V007117 |
STJK-K 1 Jalusta RAL7008 |
Jalusta |
V007118 |
STJK-K 2 Jalusta RAL7008 |
Jalusta |
V007119 |
STJK-K 3 Jalusta RAL7008 |
Jalusta |
9754011 |
J00 lev 400 betoni |
Kaappitarvike, betonijalusta |
9754012 |
J0 lev 600 betoni |
Kaappitarvike, betonijalusta |
9754013 |
J1 lev 850 betoni |
Kaappitarvike, betonijalusta |
9754014 |
J00 lev 315 etulevy |
Kaappitarvike, etulevy teräs |
9754015 |
J0 lev 515 etulevy |
Kaappitarvike, etulevy teräs |
9754016 |
J1 lev 765 etulevy |
Kaappitarvike, etulevy teräs |
9754017 |
J2 lev 1050 betoni |
Kaappitarvike, betonijalusta |
9754018 |
J2 lev 965 etulevy |
Kaappitarvike, etulevy teräs |
9754019 |
J3 lev 1350 betoni |
Kaappitarvike, betonijalusta |
9754020 |
J3 lev 1265 etulevy |
Kaappitarvike, etulevy teräs |
Lisätarvikkeet
Kaappeihin sopivat kattavasti ABB:n Z-kiskoon tarkoitetut varusteet. Kaikkiin STJK jakokaappeihin sopii jakokaapinmerkkitangot, joiden kiinnitysväli on 500 mm ja kiinnitettävissä M8 kierteellä.
9754415 |
TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 00 |
Jakokaappitarvike |
9754416 |
TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 0 |
Jakokaappitarvike |
9754417 |
TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 1 |
Jakokaappitarvike |
9754418 |
TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 2 |
Jakokaappitarvike |
9754419 |
TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 3 |
Jakokaappitarvike |
9754420 |
NOSTOKORVA KS2 |
NOSTOKORVAKE |
9754288 |
V-CLAMP 16-95 KIT assembled |
PEN-Liitin eristämätön |
9754289 |
V-CLAMP 50-240 KIT assembled |
PEN-Liitin eristämätön |
Soneparilta saat sekä valmiita ratkaisuja, että räätälöityjä vaihtoehtoja. Jakokaapit saa myös tarvittaessa kytkimillä ja liittimillä kalustettuna suoraan työmaalle. Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoja tai tarvitset räätälöityjä ratkaisuja, ota rohkeasti yhteyttä Soneparin asiantuntijoihin!
Teksti: Antti Vau / Sonepar Suomi Oy