Kaapelikenkä käyttötarkoituksen mukaan
Pieni osa, jolla on suuri merkitys: huono liitos voi johtaa liitoksen ylimenovastuksen kasvamiseen, liialliseen lämpenemiseen ja jopa tulipaloon.
Laadukas kuumaliimapistooli ammattikäyttöön. Helppo ja luotettava käyttää. Liimamäärän säätö mahdollisuus. Luistamaton kahva.
Yhteensopiva 190 °C PRO -liimapuikkojen Universal, Flex ja Fast kanssa.
Laadukas kuumaliimapistooli päivittäiseen ammattikäyttöön. LCD –näyttö. Lämpötila on säädettävissä laitteessa asteen tarkkuudella, jolloin laitteella voidaan työstää niin korkeita
lämpötiloja vaativia Acrylate -liimoja kuin alhaisen lämpötilan Low Melt –liimojakin.
Yhteensopiva PRO -liimapuikkojen Low Melt (130 °C), Universal (190 °C), Flex (190 °C), Fast (190 °C) ja Acrylate (200 °C) kanssa.
Snro | Tuotteet | Yhteensopivuus muiden tuotteiden kanssa |
64 194 19 | Kuumaliimapistooli GluePRO 300 | |
64 194 20 | Kuumaliimapistooli GluePRO 400 | |
60 050 05 | Liimapuikot, 11mm, PRO Universal | GluePRO 300 ja GluePRO 400 |
60 050 06 | Liimapuikot, 11mm, PRO Low Melt | GluePRO 400 |
60 050 07 | Liimapuikot, 11mm, PRO Acrylate | GluePRO 400 |
60 050 08 | Liimapuikot, 11mm, PRO Flex 190 °C | GluePRO 300 ja GluePRO 400 |
60 050 09 | Liimapuikot, 11mm, PRO Fast 190 °C | GluePRO 300 ja GluePRO 400 |
Pieni osa, jolla on suuri merkitys: huono liitos voi johtaa liitoksen ylimenovastuksen kasvamiseen, liialliseen lämpenemiseen ja jopa tulipaloon.
Mandrexin reikäsahat saavat aikaan siistin työjäljen ja eri terätyypit porautuvat vaivatta niin puuhun, harkkoon, metalliin kuin teräkseenkin. Maailmanlaajuisesti patentoidulla ONE CLICK -pikaistukalla reikäsahan kiinnitys on nopeaa ja vaihto vaivatonta.
SLO etsii jatkuvasti uusia vaihtoehtoja ja ratkaisuja asiakkailleen ja esittelee niitä Valinnat -lehdessä ja Ideat-sivulla.