Galaxy® Profiles -valikoima tarrakiinnitteisille LED-nauhoille
Galaxy® Profiles-profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina.
Siro, mutta vankkarakenteinen IP54 valaisin seinä- ja kattoasennuksen. Saatavissa pyöreän ja neliön mallisena.
Helppo ja nopea asennus. Valaisimen värilämpötila voidaan vaihtaa dip-kytkimellä 3000 kelvinistä 4000 kelviniin ja toisinpäin. Tämä mahdollistaa valaistuksen muuttamisen joustavasti asennuspaikan mukaan. Valo jakautuu kevyen tyylikkäästi myös asennuspinnalleen. Opaalikuvun korkealaatuinen viimeistely luo vaikutelman opaalilasimateriaalista. Valaisin on himmennettävä. Soveltuu hyvin asennettavaksi käytäville, auloihin, kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin.
42 783 47* | Start Surface Slim Pyöreä 15W 1500lm 3000/4000K opaali DIM valkoinen IP54 |
42 783 97* | Start Surface Slim Pyöreä 18W 1900lm 3000/4000K opaali DIM valkoinen IP54 |
42 783 98 | Start Surface Slim Pyöreä 24W 2500lm 3000/4000K opaali DIM valkoinen IP54 |
42 783 99 | Start Surface Slim Pyöreä 35W 4000lm 3000/4000K opaali DIM valkoinen IP54 |
42 784 01* | Start Surface Slim Neliö 18W 1900lm 3000/4000K opaali DIM valkoinen IP54 |
42 784 03 | Start Surface Slim Neliö 35W 4000lm 3000/4000K opaali DIM valkoinen IP54 |
Galaxy® Profiles-profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina.
Pixer LED on tehokas ja matalan kiusahäikäisyn (UGR19) omaava toimistovalaisin.
Trilux Twenty3 2390 LED on valonheitin ulkoalueiden, kuten rakennustyömaiden, satamien, telakoiden, varastotilojen valaisemiseen.Valaisin soveltuu erinomaisesti korostusvalaistukseen ja rakennusten kohdevalaistukseen. Kahden koon ja kahden eritehoisen version ansiosta 2390 on ihanteellinen ominaisuuksiltaan moniin sovelluksiin. Valonheittimissä yleiskäyttöiset kiinnityskannattimet kaikkiin asennustilanteisiin. Valaisimen runko on pulverimaalattua alumiinia. Väri musta. Ledien päällä kirkas suojamuovi. Asennussanka, pinta-asennusta varten, IP65 / IK08, 0,8 m syöttökaapeli Valittavissa kaksi tehoa: 10 000 lm/90W tai 20 000 lm/180W saatavilla 3000K tai 4000K värilämpötilalla. CRI>70. Elinikä 50.000 h, L65 Takuu 2 vuoden STUL-takuu + 3 vuoden valmistajan takuu ENEC-hyväksytty Valaisin korvaa monimetalli HQI-TS 150W ja monimetalli HQI-TS 250W [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro45 172 01 2390 AM9R/10000-740 1G1W ET45 172 06 2390 AM9R/20000-740 1G1WTuotteet Soneparin varastovalikoimassa [/su_table]