Tehokas syväsäteilijä, jolla on 50 000 tunnin polttoikä.

Start LED Highbay 1-10V on tehokas syväsäteilijä myymälöiden, lentokenttien, teollisuuden, tuotantolaitosten ja varastorakennusten valaistustarpeisiin. 50 000 tunnin polttoikä, viiden vuoden takuu sekä energiatehokas LED-teknologia takaavat säästöjä ylläpitokuluissa ja energiankulutuksessa.

Tuoteominaisuudet

  • LED-syväsäteilijä pinta- ja ripustusasennukseen
  • 100W, 150W ja 200W
  • 13 000 – 26 000lm
  • Valotehokkuus jopa 130lm/W
  • Värilämpötila 4000K ja 6500K
  • Himmennys 1-10V
  • Saatavana kolme eri kokoa
  • IP65, IK08
  • Saatavana avautumiskulmat 60° ja 90°
  • Korvaa 250W – 400W monimetallilampullisen valaisimen
  • Kevyt alumiinirunko, paino: 3,0 kg (100W), 3,4kg (150W ja 3,7kg kg (200W)
  • Sallittu ympäristölämpötila ta = -30 – +50 °C
  • Valaisin sisältää 1m ketjun, 1m syöttökaapelin (3×1,0mm2) sekä 1m ohjauskaapelin (2×1,0mm2 )
  • Lisävarusteena tilattavissa säädettävä kattokiinnike, alumiiniheijastin sekä kirkas/ prisma varjostin
  • Pitkä elinikä: 50 000h / L70B50
  • Takuu viisi vuotta

 

 

Snro Kuvaus
43 069 60 Start LED Highbay 270 100W 13000lm 4000K 60° 1-10V musta
43 069 59 Start LED Highbay 270 100W 13000lm 4000K 90° 1-10V musta
43 069 65 Start LED Highbay 270 100W 13000lm 6500K 90° 1-10V musta
43 069 62 Start LED Highbay 296 150W 19500lm 4000K 60° 1-10V musta
43 069 61 Start LED Highbay 296 150W 19500lm 4000K 90° 1-10V musta
43 069 66 Start LED Highbay 296 150W 19500lm 6500K 90° 1-10V musta
43 069 64 Start LED Highbay 339 200W 26000lm 4000K 60° 1-10V musta
43 069 63 Start LED Highbay 339 200W 26000lm 4000K 90° 1-10V musta
43 069 67 Start LED Highbay 339 200W 26000lm 6500K 90° 1-10V musta

 

 

Luokkansa Primus: yleisvaloa kouluun ja toimistoon

Primus on Enston uusi yleisvalaisin, joka muuntautuu moneen projektitarpeeseen runsaalla ominaisuuspaletillaan.

Uusi DCL valaisinpistorasiastandardi

Uuden valaisinpistorasiastandardin EN 61 995:n voimaan astumisen myötä uudenlaiset valaisinpistorasiat tulevat markkinoille. Exxact-, Renova- ja ELKO-kalustesarjat ovat jo täydentyneet valaisinstandardin mukaisilla tuotteilla.

SG:n LEDDim Tunable White  – himmennys ja värinlämpötilan säätö samasta vaihehimmentimestä

SG lanseerasi uuden vaihehimmennettävän Tunable White LEDDim tekniikan ja siihen liittyvät tuoteperheet.