Start Eco Spot Aluminium
Start Eco Spot Aluminium –alasvalosarjassa yhdistyvät valotehokkuus, moderni muotokieli ja miellyttävä valo.
Start Eco Spot Aluminiumin mukana toimitetaan valkoinen sekä musta heijastin ja kehyksen värinä on joko valkoinen tai harjattu alumiini. Matalan rakenteen ansiosta valaisin soveltuu myös mataliin alakattorakenteisiin ja se on suunnattavissa.
Ominaisuudet:
- Uppoasennettava
- LED 9W
- 740-800lm
- Avautumiskulma 40° ja kallistuskulma 30°
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- IP44 (suljetussa alakattorakenteessa)
- Rungon väri valkoinen RAL 9016 ja harjattu alumiini
- Valaisimen mukana toimitetaan valkoinen ja musta heijastin
- Tasainen valonjako
- Matala runko 64mm
- Upotusaukko 68-72mm
- Helppo ja nopea asentaa, ketjutettava kytkentäkotelo MMJ-asennukseen
- Himmennettävä RC-/RL-säätimellä
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- Sopii asuntojen, ravintoloiden ja hotellihuoneiden yleisvalaistukseen mm. aulat, käytävät, kylpyhuoneet ja wc-tilat
- Elinikä 30 000h

Snro | Nimi |
4278135 | 0005170 9W 740LM 3K IP44 DIM |
4278137 | 0005171 9W 800LM 4K IP44 DIM |
4278139 | 0005172 9W 740LM 3K IP44 DIM |
4278141 | 0005173 9W 800LM 4K IP44 DIM |