Valokaarelta suojautuminen
Valokaarelta suojautuminen on riskienarvioinnin ja varustekokonaisuuden yhdistelmä
Käsinevalikoimassa on kolme eri mallia; Force Basic, Force Allround sekä Force Grip. Kaikista käsinemalleista löytyy koot 9 ja 10.
Rannepituiset käsineet ovat saumattomat ja nailonneulotut eli ne ovat joustavat ja erittäin mukavat sekä istuvat hyvin käden muotoon. Kämmenosassa on polyuretaanipinnoite (1,11 mm), mikä suojaa kämmenosaa hankaukselta.
Hyvän tuntoherkkyyden ansiosta käsine sopii erinomaisesti tarkkuutta vaativiin töihin.
Käsineen takaosa on jätetty pinnoittamatta käsineen hengittävyyden parantamiseksi. Käsineessä on hyvä pito niin kuivissa kuin kevyesti öljyisissäkin olosuhteissa. Sopii erinomaisesti esim. teollisuuden kunnossapitotöihin ja muihin yleistöihin.
Rannepituiset käsineet ovat saumattomat ja Nylon Spandex -neulotut eli ne ovat joustavat ja erittäin mukavat sekä muotoon istuvat kädessä.
Kosketusnäyttöominaisuuden ansiosta voit käyttää puhelinta tai tablettia myös hanskat kädessä (HUOM. metallilanka sormiosan sisällä).
Kämmenosassa nitriilivaahtopinnoite (0,95 mm) joka hengittää ja tarjoaa hyvän tuntoherkkyyden kuivissa, kosteissa ja öljyisissä olosuhteissa. Erinomainen kulutuskestävyys. Kämmenen nitriilivaahtopinnoite suojaa kämmentä hankaukselta, käsineen takaosa on jätetty pinnoittamatta käsineen hengittävyyden parantamiseksi. Sopii erinomaisesti esim. teollisuuden kunnossapitotöihin ja muihin yleistöihin.
Rannepituiset käsineet ovat saumattomat ja nailonneulotut eli ne ovat joustavat ja erittäin mukavat sekä muotoon istuvat kädessä. Kämmenosassa rypistyslateksipinnoite (1,5 mm). Kämmenen pinnoite antaa erinomaiset pito-ominaisuudet lähes kaikissa olosuhteissa.
Käsineet soveltuvat töihin missä ensisijainen vaatimus käsineelle on erinomainen otepito.
Käsineen takaosa on jätetty pinnoittamatta käsineen hengittävyyden parantamiseksi. Sopii erinomaisesti esim. teollisuuden kunnossapitotöihin ja muihin yleistöihin.
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuvat: Tradeforce
Valokaarelta suojautuminen on riskienarvioinnin ja varustekokonaisuuden yhdistelmä
Tiesithän että MILWAUKEE®lta löytyy nykyisin myös laaja valikoima henkilönsuojaimia? MILWAUKEE® haluaa tarjota loppukäyttäjilleen kestäviä ja työmaan standardeja noudattavia henkilönsuojaimia kaikkiin työvaiheisiin. Valikoimasta löydät suojalasit, suojakäsineet, suojakypärät, huomioliivit, kuulonsuojaimet, polvisuojat, työkalukiinnittimet ja työvaatteet.
Fuse-köysitarrain tuo tehoa työhön Edelrid on saksalainen johtava putoamissuojainten valmistaja, jonka köysitarrain Fuse on kerännyt kiitosta korkeanpaikantyön tekijöiltä.