Tervetuloa tutustumaan Soneparin laajaan ja laadukkaaseen kaapelivarustevalikoimaan! Olemme ylpeitä tarjotessamme markkinoiden kattavimman valikoiman pien- ja keskijännitekaapelivarusteita, erityisesti jakeluverkkoihin ja tuulipuistoihin.

Valikoimamme vahvuudet:

  1. Laadukkaat ja testatut tuotteet: Soneparin kaapelivarusteet ovat pitkäaikaisesti osoittaneet luotettavuutensa ja laadukkuutensa. Yli 40 vuoden käyttöhistoriamme on vahva todiste sitoutumisestamme tarjota vain parhaita ratkaisuja asiakkaillemme.
  2. Laaja valikoima: Suomen laajin ja kattavin valikoima pien- ja keskijännitekaapelivarusteita. Useimmat tuotteet löytyvät suoraan varastostamme, mikä tarkoittaa nopeampaa toimitusaikaa ja parempaa palvelua.
  3. Tilaustuotteet Tuupakasta: Sonepar Tuotesarjat Vantaan Tuupakassa pystyy nopeasti kokoamaan tilaustuotteita tarpeidesi mukaan. Tämä mahdollistaa räätälöityjen ratkaisujen tarjoamisen asiakkaillemme nopealla toimituksella.
  4. Laaja käyttöalue: Kaapelivarusteillamme on laajat käyttöalueet, mikä mahdollistaa tuotteiden joustavan ja monipuolisin käytön eri ratkaisuissa.
  5. Helppokäyttöinen kaapelivarustehaku auttaa löytämään tarvitsemasi tuotteet.
  6. Suomenkieliset asennusohjeet jatkospakkauksessa tekevät asennusprosessista sujuvaa ja helppoa.
  7. Tekninen tuki ja varaosat: Kaapelivarusteille on saatavilla kattava tekninen tuki, ja tarvittaessa myös varaosia. Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille ensisijaisen tärkeää.
  8. Asennuskoulutukset: Teemme yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa tarjotaksemme laadukkaita asennuskoulutuksia kaapelivarusteiden oikeaoppiseen käyttöön ja asennukseen.
  9. Työkalut ja tarvikkeet: Laajasta varastovalikoimastamme löydät myös kaapelivarusteiden asennuksessa tarvittavat työkalut ja muut tarvikkeet.

KATSO Sopivat varusteet katalogeista

 

Päätteet

Kutistepäätteet 10-36 kV

City -sarjan päätteet on tarkoitettu Ilmaeristeisiin kojeistoihin ja ulkopäätteisiin City sarja tarjoaa luotettavat ratkaisut kaupunkiympäristöön poikkipinnoille 25 mm2 – 800 mm2.

City -sarjan tuotteet:

  • IXSU ja OXSU F 5121J(M), 5131J(M), 5141J ja 3131J
  • XVK(U)PC 33300, 43095(M), 43240(M) ja 43300
  • XVK(U)P 39… ja 49… AHXCMK-HF tyyppisille kaapeleille
  • XVKW(U) 59120M…59800M AHXAMK-W 30 kV

Country -sarjan  IXSU ja OXSU F EHS, EHM ja EHL -päätteet ovat ilmaeristeisiin ratkaisuihin kustannustehokas valinta keskusköydettömille 25-240 mm2 AHXAMK-WP kaapeleille maaseutuolosuhteissa.

Kosketussuojatut kulmapistokepäätteet ja eristetyt kulmapistokkeet

Valikoimassa on laajasti IEC-Standardin mukaisia kosketussuojattuja ja eristettyjä päätteitä mitoitusvirroille 250-1250 A. Lisäksi valikoimasta löytyy kattavasti suoraan päätteisiin liitettäviä ylijännitesuojia. Kosketussuojatut kulmapistokepäätteet tarvitsevat lisäksi kaapelikohtaisen maadoituspakkauksen XVTWM 1xxxx, joka löytyy kätevästi kaapelivarustehausta »

Eristetyt kulmapistokkeet tarvitsevat lisäksi kaapelikohtaisen kutistesisäpäätteen.

  • Kulmapistokepääte RSES-VD-525x (250 A)
  • Suorapistokepääte RSSS-VD-525x (250 A)
  • Kulmapistokepääte RSTI-xxxx (630 A – 1250 A)
  • Lisäkulmapistokepääte RSTI-CC-xxxx (630 A – 1250 A)
  • Pistokeylijännitesuojat RSTI-CC-58SAxxxx ja RSTI-CC-68SAxxxx (630 A – 1250 A)

Eristetyt kulmapistokkeet 630 A

  • Eristetty kulmapistoke RICS 51_3
  • Eristetty lisäkulmapistoke RICS 51_7
  • Eristetty kulmapistoke ylijännitesuojalle RICS 51_9
  • Pistokeylijännitesuoja RDA-24

Jatkokset

City -Sarja

Käyttämällä City -sarjan tuotteita varmistat jatkoksen rakenteen vastaavan kaapelin rakennetta.

  • Ruuviholkilliset 10…20 kV XVRWM 49… + XVRMO 1… , pakkaukset soveltuvat myös sekajatkoksiin
  • Ruuviholkillinen täsmäjatkos 10…20 kV XVRWL 49240 AHXAMK-W 3×95…240 mm² 10 ja 20 kV kaapeleille
  • Jatkos puristettaville liittimille XVRW 49… + XVRO 1…
  • Saatavilla erikoisjatkokset esim. vesistökaapelijatkokset
  • Ruuviholkilliset XVRWM 59… + XVRMO 100_/30v2 AHXAMK-W 3×70…3×1×1000 mm² 30 kV kaapeleille

Classic -sarja

Ruuviholkilliset täsmäjatkokset 20 kV XVRWLH 49…  AHXAMK-WP 3×25…240 mm² 20 kV kaapeleille

Liittimet

Soneparilla on laaja valikoima liittimiä kaapelivarusteille ja ratkaisuja kaapelin kiinnittämiseen.

  • Kaapelikengät BLMT 25…1000 mm²
  • Jatkosholkit BSM(B) 25…1000 mm²
  • Puristettavat liittimet
  • Kaapelijärjestelmät 10-20 kV
  • Kaapelijärjestelmät 1 kV

Pienjännitevarusteet

Pienjännitevarusteita on saatavilla lähes kaikkiin kaapeleihin 1 kV ratkaisuissa.

Meiltä saatavilla mm:

  • Kutistepäätteet 1 kV 3- ja 4-sormisina
  • Haaroitussuojat
  • Laadukkaat XVRG 15-tuoteperheen kaapelijatkokset, joilla onnistuu kätevästi myös sekajatkot 3 ½ johtimisesta aina 5 johtimelliseen kaapeliin, sekä sekajatkokset paperikaapeleihin.
  • XVR 15- ja 16-jatkokset 5- ja 3½-johdin kaapeleille
  • Kustannustehokkaat laadukkaat EPJM jatkokset AXMK-kaapelille
  • Geelijatkokset helppoon jatkamiseen ilman tulitöitä

Sonepar on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen parhaat ratkaisut kaapelivarusteiden alalla. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, ja autamme mielellämme löytämään juuri sinulle sopivat ratkaisut.

Teksti: Sonepar Suomi Oy

Kuva: Adobe Stock