Tuotepäällikkö suosittelee kestäviä kaapelikiinnikkeitä kaikkeen verkonrakentamiseen

TE Connectivity Raychem polymeeriset kaapelikiinnikkeet ovat suunniteltu säilyttämään luotettava kaapelikiinnitys vaativissa olosuhteissa. Valmistuksessa käytetty polymeeri yhdessä lasikuituvahvistuksen ja uuden optimoidun rakennesuunnittelun kanssa tarjoavat kompaktin rakenteen, erinomaisen mekaanisen kestävyyden ja laajat käyttölämpötilat -40 aina +120 celsiusastetta.

Kaikki TE Connectivity Raychem kaapelikiinnikkeet ovat testattu IEC 61914 (2021) mukaisesti. EPDM kuminen sisäosa helpottaa kaapelin asennusta, suojaa kaapelia asennuksen aikana ja takaa eriomaisen kiinnityksen myös pystysuorissa asennuksissa.

Yksivaiheisia kaapelikiinnikkeitä on kuutta eri kokoa 15 mm – 135 mm.

Kiinnikkeen tärkeimmät ominaisuudet:

  • Kiinnitys sekä keskeltä että reunoista
  • kiinnikkeet on suunniteltu kestämään ankaria ympäristöjä.
  • Valmistettu iskunkestävästä, UV-stabiloidusta polymeerisestä, ne toimivat äärimmäisissä lämpötiloissa -40 °C – +120 °C (-40 °F – +248 °F).
  • Testattu uusimaan IEC 61914:2021 standardin mukaisesti
  • Kitkaa lisäävä “insertti” mikä parantaa kiinnikkeen pitokykyä.

 

1319600 CC15-26-INS Kaapelikiinnike
1319601 CC26-38-INS Kaapelikiinnike
1319602 CC38-50-INS Kaapelikiinnike
1319603 CC50-75-INS Kaapelikiinnike
1319604 CC75-100-INS Kaapelikiinnike
1319605 CC100-135-INS Kaapelikiinnike
1319631 CCT26-38-INS Kaapelikiinnike
1319632 CCT38-50-INS Kaapelikiinnike
1319633 CCT50-63-INS Kaapelikiinnike
1319634 CCT63-75-INS Kaapelikiinnike

Lisätietoja saat Soneparin tuotepäällikkö Antti Vaulta.

 


Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuvat: TE Connectivity