Sonepar on ottanut valikoimaan Enston uudet kylmäkutistehaaroitussuojat ja -päätetuppilot
Aito kylmäkutiste – erittäin helppo ja nopea asentaa!
Enston kylmäkutistehaaroitussuojat ja kylmäkutistepäätetuppilot ovat helppo ja nopea asentaa. Kylmäkutisteteknologian ansiosta kuumentamista ei tarvita – myös ahtaissa tiloissa asentaminen helpottuu, kun mukana ei tarvitse kuljettaa kuumentamiseen tarvittavia välineitä. Asennettuna haaroitussuojat ja päätetuppilot ovat erittäin tiiviitä suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Tuotteet sopivat loistavasti niin maa- kuin sähköurakointiin.
Kylmäkutistehaaroitussuojat
Haaroitussuojat sopivat eristetyille 1 kV muovi- ja paperikaapeleille. Ne estävät lian ja kosteuden pääsyn kaapelin sisälle. Haaroitussuojan materiaali on silikonia. Harmaat haaroitussuojat ovat lyijyttömiä, UV-suojattuja sekä halogeenivapaita.
Koodi | Sähkönro | Käyttöalue mm | Kaapelit min. | Kaapelit max. | |
Runko | Sormi | ||||
CSBO4.1 | 5220261 | 26 – 45 | 10 – 14 | AXMK 4X50 | AXMK 4X95 |
CSBO4.2 | 5220262 | 36 – 63 | 12 – 17 | AXMK 4X95 | AXMK 4X185 |
CSBO4.3 | 5220263 | 51 – 75 | 14 – 25 | AXMK 4X185 | AXMK 4X240 |
CSBO4.4 | 5220264 | 56 – 92 | 19 – 40 | AXMK 4X240 | AXMK 4X300 |
Kylmäkutistetuppilo 
Päätetuppilot sopivat 1 kV paperi- ja muovikaapeleille sekä telekaapeleille tai suojaputkiin. Päätetuppilo tiivistää katkaistun kaapelin pään suojaten kaapelia kosteudelta ja lialta. Kaapelin pää on hyvä suojata varsinkin sen jäädessä avonaisena maahan tai maan pinnalle ennen kaapelipäätteen tai jatkoksen asentamista. Päätetuppiloita on hyvä käyttää myös varastoitaessa kaapelia kosteissa tiloissa ulkona. Päätetuppilot ovat UV-suojattuja sekä halogeenittomia ja kattavat laajan valikoiman kaapelipoikkipintoja.
Koodi | Sähkönro | Käyttöalue mm | Kaapelit min. | Kaapelit max. |
CSEC1.1 | 5220151 | 13-16 | ||
CSEC1.2 | 5220153 | 18-24 | AXMK 4X16 AMCMK 3×16/10 AMCMK 4×16/10 |
|
CSEC1.3 | 5220155 | 25-48 | AXMK 4X25 AMCMK 3×25/16 AMCMK 4×25/16 AHXAMK-W 3x50Al+35Cu |
AXMK 4X150 AMCMK 3×150/41 AMCMK 4×120/41 AHXAMK-W 3x300Al+70Cu |
CSEC1.4 | 5220157 | 48-70 | AXMK 4X185 AMCMK 3×185/57 AMCMK 4×150/41 |
AXMK 4X300 AMCMK 3×300/88 AMCMK 4×300/88 |
Teksti: Ensto ja Sonepar Suomi Oy
Kuvat: Ensto