Geofencing antaa kodin etäohjaukselle rajat
Oman mökkitieni viimeiset sata metriä ovat ahtaat ja pimeät. Olisi suuri etu, jos tienreunan valot syttyisivät automaattisesti, kun olen tarpeeksi lähellä mökkiä.
Smart Thermostatin käyttöliittymä on helppo ja luonteva käyttää. Koska näytöllä näkyy vain oleellinen, sitä voi ohjata parilla napsautuksella. Sovelluksella termostaattia voi ohjata ja valvoa mistä ja milloin tahansa. Automaattiset päivitykset varmistavat, että tuotteen ominaisuudet ovat aina uusimmat. Smart Thermostat voidaan ottaa suoraan käyttöön näytön ja laitteiston valikosta. Navigointiapuohjelmassa on vaihe vaiheelta toiminnot esittelevä pikaohje.
Smart Thermostat sisältää kuusi sisäänrakennettua anturia. Näiden ansiosta termostaatti voi toimia täysin itsenäisesti. Se ohjaa jatkuvasti lämpötilaa ja kostetutta sekä valvoo sisäilman laatua. Kaksi antureista tunnistaa, onko huoneessa ketään. Jos huoneessa on ihmisiä, järjestelmä siirtyy automaattisesti Economy-tilasta Comfort-tilaan. Termostaatti voidaan kytkeä helposti ulkoisiin antureihin ja kytkimiin valvontaa ja lämpötilan mittaamista varten.
Smart Thermostat oppii huoneen ominaisuudet alle päivässä. Optimum Start Control -toiminto määrittää sopivimman hetken lämmityksen käynnistämiselle ihanteellisen huoneilman saamiseksi. Termostaatti mukauttaa arvonsa itse, jolloin sähköä ja rahaa säästyy ja huoneilman laatu paranee. Green Leaf -ominaisuus säästää myös energiaa. Jos lehtikuvake näyttää punaista, lämmitys ei enää toimi energiaoptimoidussa tilassa. Kun lehteä napauttaa, se muuttuu vihreäksi, jolloin energiaoptimoitu toiminta on taas varmistettu.
Kysy lisätietoja SLO-myyjältäsi
Kuvitus: Siemens ja Pixabay
Oman mökkitieni viimeiset sata metriä ovat ahtaat ja pimeät. Olisi suuri etu, jos tienreunan valot syttyisivät automaattisesti, kun olen tarpeeksi lähellä mökkiä.
Valonsäädin keskukseen Kodin ohjaus on nyt yksinkertaista ja helposti muokattavissa. ABB-free@home-järjestelmästä löytyy kotiautomaatioon hyödylliset, asuinmukavuutta lisäävät toiminnot, ja siihen liittyvät työt on helppo toteuttaa. Käyttöönotto on yksinkertainen ja nopea. Alan ammattilaisella on tarjota rakentajille sopiva ratkaisu helppoon kodin ohjaukseen, sillä ABB-free@home mukautuu tulevaisuudenkin tarpeisiin väyläkaapeloinnin ja selainpohjaisen käyttöönoton ansiosta. Ominaisuudet 4-kanavainen yleissäädin LEDien, hehkulamppujen, 230 V halogeenilamppujen, pienjännitehalogeenien sekä säädettävien energiansäästölamppujen ohjaukseen. Kytketyn kuorman automaattinen tunnistus. Mahdollista yhdistää kanavia, jolloin saadaan kasvatettua lähtötehoa. Kanavien tilan LED-merkkivalo. Manuaalikäyttömahdollisuus. Tyyppi Snro Kuvaus DA-M-0.4.2 2815499 Valonsäädin 4x315W 230V 8U DIN PS1/4/6-KNX 2815317 Virtakisko, 1-vaihe, 4 napainen, 6 mm2 6596 2619374 Häiriönpoistaja himmentimille Teksti ja kuvat: ABB Oy