SLC eli Scandinavian Lighting Concept tarjoaa hyvän valikoiman LED-nauhoja ja niille monipuolisen valikoiman liitäntälaitteita.

Kattavasti perusnauhoja

SLC:n nauhavalikoima kattaa perusnauhat teholuokassa 4,8W–25W/m. Kotelointiluokat tyypistä riippuen IP20/IP54 ja IP67. Vakiopi- tuudet ovat 5 m, 10 m ja 30 m. Nauhat ovat varustettu 2 m liitosjohdoilla molemmissa päissä. Lisäksi tarjolla erittäin laaja valikoima ns. erikoisnauhoja vaativampiinkin toteutuksiin.

Valon väriskaala

Nauhojen valon väriskaala on myös erittäin- kattava: 2700K 3000K ja 4000K

  • R/G/B/
  • DW 2400K-6500K
  • RGB
  • RGBW

LED-nauhojen asennus

Kaikki nauhat ovat varustettu 3M 300LSE teipeillä ja suositeltava asennustapa on käyttää alumiiniprofiilia, jotta nauhoille saavutetaan luotettava kiinnitys ja odotettu elinikä, 60.000h (L80B10). MacAdam 3.

 

Liitäntälaitteet

SLC liitäntälaitevalikoima on koottu yksinkertaisia ja helppoja toteutuksia varten. Helposti ohjelmoitavat RF-laitteet, DALI DT6/ DT8 yhteensopivat virtalähteet, eri tavoin himmennettävät virtalähteet ja tyylikkäät ohjaimet

mahdollistavat helpon ja käyttäjäystävällisen toteutuksen.

 

Snro Tuote
41 455 07 LED-nauha SLC Standard – 9.6W/m IP20 3000K 5m
41 455 08 LED-nauha SLC Standard – 9.6W/m IP20 4000K 5m
41 455 01 LED-nauha SLC Basic – 4.8W/m IP20 3000K 5m
41 455 02 LED-nauha SLC Basic – 4.8W/m IP20 4000K 5m
40 480 65 LED-liitäntälaite – 24VDC 30W IP20
40 480 66 LED-liitäntälaite – 24VDC 60W IP20

 

Cressida LED -toimistovalaisin

Cressida LED on muotoilultaan klassinen, ripustusasennettava toimistovalaisin.

Steinel tunnistinvalonheitin XLED ONE

XLED ONE-tunnistinvalonheitinsarja edustaa luotettavaa Steinel-tunnistintekniikkaa.

Innovatiivinen pylväsratkaisu Mikkelin Asuntomessuille

SLO ja valaisinpylväsvalmistaja Tehomet tuottivat Mikkelin asuntomessualueelle innovatiivisen katuvalaisinratkaisun,