Ensto Beta -lämmittimet mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla
Beta-lämmittimet sopivat erilaisiin tiloihin lämmitysratkaisuksi, sillä ne ovat helppoja asentaa.
Siemensin valokaarivikasuojasarja on muuttunut. Sarja on saanut uuden muotoilun ja virta-alueen. Tässä muutokset lyhyesti.
Ulkonäkö: Tuotteesta on poistunut viritysvipu. Tuote viritetään käyttökuntoon joko johdonsuojan tai vikavirta/johdonsuojayhdistelmän vivulla. Tuotteessa on edelleen testi- ja nollauspainike.
Tyyppierot: Ennen tyyppi loppui tunnukseen -1, nykyään se loppuu tunnukseen -2.
Uusi nimellisvirta-alue: Tähän asti suurin virta on ollut 16 A, nyt rinnalle on tullut uusi virta-alue: 40 A. Kaikki tuotteet ovat tarkoitetut yksivaiheverkkoon. Uusille tuotteille löytyy niin sähkönumerot kuin ETIM-numerot.
Saksassa tämä tuote on ollut pakollinen vuoden 2016 alusta. Suomessa tuotteen käyttöä suositellaan asennusmääräys SFS 6000:ssä (alkaen alkuvuodesta 2017).
Snro | Tyyppi | Selite |
32 224 09 | 5SM6011-2 | Valokaarivikasuoja 16 A/230 VAC Johdonsuojakatkaisijaa varten |
32 224 26 | 5SM6021-2 | Valokaarivikasuoja 16 A/230 VAC Vikavirtajohdonsuojakatkaisijaa varten |
32 224 41 | 5SM6014-2 | Valokaarivikasuoja 40 A/230 VAC Johdonsuojakatkaisijaa varten |
32 224 56 | 5SM6024-2 | Valokaarivikasuoja 40 A/230 VAC Vikavirtajohdonsuojakatkaisijaa varten |
Beta-lämmittimet sopivat erilaisiin tiloihin lämmitysratkaisuksi, sillä ne ovat helppoja asentaa.
Uudet mallit ovat jatkoa menestyksekkäälle EATON 9130-tuotesarjalle ja tulevat korvaamaan sen teholuokissa 700 VA–6000 VA.